KURIYAMA
フィルタ
空気力学
配管
空気力学 フィルタ
交換部品全ラインナップを見る
部品 速効型カップリングで使用するためのBuna-N交換用ガスケットが含まれています。 -40から250°Fの範囲の温度で効率的に動作でき、10個入りパックで提供されます
栗山について
クリヤマホールディングス株式会社の一部門であるクリヤマオブアメリカ社は、熱可塑性プラスチック、ゴム、金属ホース製品および関連アクセサリの大手メーカーです。 同社の製品ラインには、PVC および CPVC、池の曝気および EVA チューブが含まれます。 空気呼吸ホース。 食品/飲料用ホースと交換用ガスケット。 耐摩耗性と耐腐食性を備えた栗山 PVC チューブは、ポンプおよび排水システム、飲料製造、油圧システムで広く使用されており、空気および液体ラインに高流量を提供します。 動作温度範囲は華氏 25 ~ 150 度で、華氏 65 度で最大圧力 70 psi に耐えることができます。 同社はまた、一般的なタイプ C 空気供給ライン、屋内工場内空気サービス、および塗料スプレー ブースでの使用に適した、非毒性の通気性ホースを幅広く提供しています。 これらの糸強化 PVC クリヤマ ホースは、華氏 250 度での最大使用圧力が 70 psi で、さまざまな内径と外径が用意されています。 Raptor Supplies.