KURIYAMA K3150シリーズ、強化チューブ、ショアA:73
形式 | モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | SAEまたはメトリック | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-MM04 | 1" | 4 mm | 100ft。 | 華氏250度で70 | 9 mm | メトリック | 2.5 mm | ¥25,245 | |
A | K3150-MM06 | 1.5 " | 6 mm | 100ft。 | 華氏250度で70 | 11 mm | メトリック | 2.5 mm | ¥27,140 | |
A | K3150-MM08 | 2" | 8 mm | 100ft。 | 華氏250度で70 | 13.5 mm | メトリック | 2.75 mm | ¥32,376 | |
A | K3150-MM10 | 2.5 " | 10 mm | 100ft。 | 華氏225度で70 | 16 mm | メトリック | 2.5 mm | ¥38,726 | |
A | K3150-MM12 | 3" | 12 mm | 100ft。 | 華氏200度で70 | 18 mm | メトリック | 3 mm | ¥40,802 | |
A | K3150-MM19 | 4" | 19 mm | 100ft。 | 華氏150度で70 | 26 mm | メトリック | 3.5 mm | ¥70,216 | |
A | K3150-24x50 | 6" | 1.5 " | 50ft。 | 華氏100度で70 | 1-15 / 16」 | SAE | 1 / 4 " | ¥72,050 | |
A | K3150-32X50 | 8" | 2" | 50ft。 | 華氏75度で70 | 2.5 " | SAE | 1 / 4 " | ¥116,205 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガードレール
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- クランプツール
- 引き戸ロック
- モルタルくわ
- 構造
- 識別製品
- ジェネレータ
- スプリング
- パテ
- BASCO ドラムプラグバイスグリップ3/4インチスチール
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS マイクロクイックアングルプラグ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン、Vitonシール
- HOFFMAN タイプ4X3ポイントラッチウォールマウントエンクロージャー
- WESTWARD ボールベアリング
- HUMBOLDT サンプル準備ソー
- ENERPAC HFシリーズ作動油
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-D スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING HPTシリーズ 14M155ベルト用スプロケット