入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強化チューブ |
曲げ半径 | 2.5 " |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 10 mm |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏225度で70 |
外径 | 16 mm |
SAEまたはメトリック | メトリック |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
抗張力 | 2175のプサイ |
タイプ | 強化 |
20 | |
壁の厚さ | 2.5 mm |
船の重量(kg) | 4.65 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | SAEまたはメトリック | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3150-24x50 | 6" | 1.5 " | 50ft。 | 華氏100度で70 | 1-15 / 16」 | SAE | 1 / 4 " | ¥72,339 | |
K3150-32X50 | 8" | 2" | 50ft。 | 華氏75度で70 | 2.5 " | SAE | 1 / 4 " | ¥124,705 | |
K3150-MM04 | 1" | 4 mm | 100ft。 | 華氏250度で70 | 9 mm | メトリック | 2.5 mm | ¥25,357 | |
K3150-MM06 | 1.5 " | 6 mm | 100ft。 | 華氏250度で70 | 11 mm | メトリック | 2.5 mm | ¥27,446 | |
K3150-MM08 | 2" | 8 mm | 100ft。 | 華氏250度で70 | 13.5 mm | メトリック | 2.75 mm | ¥32,438 | |
K3150-MM12 | 3" | 12 mm | 100ft。 | 華氏200度で70 | 18 mm | メトリック | 3 mm | ¥45,209 | |
K3150-MM19 | 4" | 19 mm | 100ft。 | 華氏150度で70 | 26 mm | メトリック | 3.5 mm | ¥77,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。