KURIYAMA K010-3240X50 PVC チューブ 外径 2 1/2 インチ 50 フィート クリア
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 2" |
長さ | 50ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏20度で70 |
外径 | 2.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25から150 F |
抗張力 | 2175のプサイ |
未評価 | |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | CA |
モデル | 壁の厚さ | 色 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K010-2024 | 1 / 8 " | クリア | 1.25 " | 100ft。 | 華氏20度で70 | 1.5 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥61,178 | |
K010-2024X50 | 1 / 8 " | ブルーティント | 1.25 " | 50ft。 | 華氏20度で70 | 1.5 " | 25度から150度F | 2175のプサイ | ¥31,581 | |
K010-2430X50 | 3 / 16 " | ブルーティント | 1.5 " | 50ft。 | 華氏20度で70 | 1.875 " | 25度から150度F | 2175のプサイ | ¥58,299 | |
K010-0306X100 | 3 / 32 " | クリア | 3 / 16 " | 100ft。 | 華氏60度で70 | 3 / 8 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥9,367 | |
K010-0408X100 | 1 / 8 " | クリア | 1 / 4 " | 100ft。 | 華氏60度で70 | 1 / 2 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥18,045 | |
K010-0709X100 | 1 / 16 " | クリア | 7 / 16 " | 100ft。 | 華氏35度で70 | 9 / 16 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥11,645 | |
K010-1013X100 | 3 / 32 " | クリア | 5 / 8 " | 100ft。 | 華氏35度で70 | 13 / 16 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥20,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。