アイテム価格 | LEDドックライト |
アーム長さ | 40 " |
コード長 | 16ft。 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプワット | 16 |
水晶体物質 | 強化ガラス |
装着タイプ | ウォールマウント |
腕の数 | 2 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
スイベル角度 | 160度 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 6.41 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 84.58 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。