JOBOX PAC1589000 クロスオーバー トラック ボックス、中型サイズ、62.625 x 20.875 x 13.625 インチ サイズ、明るい、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバートラックボックス |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ガスショック | はい |
ハンドルスタイル | プッシュボタン |
高さ | 13.625 " |
長さ | 62.62 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミニウム |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 7.8 cu。 ft。 |
タイプ | 中規模 |
幅(Width) | 20.88 " |
A. このクロスオーバー ボックスには、デュアル ガス スプリング作動を備えた自動上昇蓋が付属しています。 開くと所定の位置に留まり、手を使わずに安全に積み降ろしが可能です。
A. はい、このトラックボックスには粉体塗装仕上げの全長蓋が付いています。 これにより、ボックスは時折の水しぶきに耐えることができます。
A. 設置中、トラック ボックスがトラックのキャビンに最も近いベッド レールに配置されていることを確認する必要があります。 ボックスの幅広のサイドアームは、トラックボックスが配置後にずれたり滑ったりするのを防ぎます。
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ロックシステム | ストレージ容量 | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 9.2 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥146,495 | 見積依頼
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | キー付き | 13 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥165,671 | 見積依頼
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | キー付き | 6.1 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥122,230 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 9.2 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | ¥154,659 | 見積依頼
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | キー付き | 11.3 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥174,080 | 見積依頼
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | キー付き | 11.3 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | ¥204,955 | 見積依頼
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 10.4 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。