JOBOX PAC1582000 クロスオーバー トラック ボックス、シングル蓋、70.125 x 20.88 x 17.25 インチ サイズ、明るい、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバートラックボックス |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ガスショック | 有り |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルスタイル | プッシュボタン |
高さ | 17.25 " |
ラッチ機構 | ドリル耐性のある押しボタンロック |
長さ | 70.12 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調節可能 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | ボルトオン |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 11.3 cu。 ft。 |
タイプ | ディープフルサイズ |
幅(Width) | 20.88 " |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
A.それは71(L)x 21(W)x 17(H)インチを測定します。
A.最大ストレージ容量は11.3cu.ftです。
A.この製品は16ゲージの厚さの鋼でできています。
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ロックシステム | ストレージ容量 | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 9.2 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥146,495 | 見積依頼
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | キー付き | 13 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥165,671 | 見積依頼
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | キー付き | 6.1 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥122,230 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 9.2 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | ¥154,659 | 見積依頼
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | キー付き | 11.3 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | ¥204,955 | 見積依頼
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 10.4 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | - | 見積依頼
|
PAC1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 10.4 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。