JOBOX PAC1587000 クロスオーバー トラック ボックス、コンパクト、60.125 x 20.875 x 11.25 インチ サイズ、明るい、アルミニウム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバートラックボックス |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ガスショック | 有り |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルスタイル | プッシュボタン |
高さ | 11.25 " |
ラッチ機構 | ドリル耐性のある押しボタンロック |
長さ | 60.12 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調節可能 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | ボルトオン |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 6.1 cu。 ft。 |
タイプ | コンパクト |
幅(Width) | 20.88 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
A. このクロスオーバー ボックスは、デュアル ガス スプリングでサポートされた自動上昇蓋を備えています。 開いたときに蓋が所定の位置に留まり、安全にハンズフリーで荷物の積み降ろしが可能です。
A. はい、このクロスオーバー トラック ボックスには、粉体塗装仕上げの全長蓋が付いており、時折の水しぶきにも耐えられます。
A. 設置中、クロスオーバー トラック ボックスがトラックのキャビンに最も近い荷台レール上に配置されていることを確認してください。 ボックスの幅広サイドアームにより、トラックボックスの設置後のズレや滑りを防ぎます。
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ロックシステム | ストレージ容量 | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 9.2 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥146,495 | 見積依頼
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | キー付き | 13 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥165,671 | 見積依頼
|
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 9.2 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | ¥154,659 | 見積依頼
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | キー付き | 11.3 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | ¥174,080 | 見積依頼
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | キー付き | 11.3 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | ¥204,955 | 見積依頼
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 10.4 cu。 ft。 | 明るい | アルミニウム | - | 見積依頼
|
PAC1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | キー付き | 10.4 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。