入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEMブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 250 |
CFM @ 0.100インチSP | 245 |
CFM @ 0.150インチSP | 243 |
CFM @ 0.200インチSP | 241 |
CFM @ 0.300インチSP | 240 |
CFM @ 0.400インチSP | 238 |
CFM @ 0.500インチSP | 230 |
CFM @ 0.600インチSP | 225 |
CFM @ 0.700インチSP | 215 |
CFM @ 0.800インチSP | 212 |
CFM @ 0.900インチSP | 209 |
CFM @ 1.000インチSP | 200 |
CFM @ 1.200インチSP | 185 |
CFM @ 1.600インチSP | 155 |
CFM @ 2.000インチSP | 100 |
コンジットボックス | いいえ |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 6 |
ハウジングの色 | ブラック |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | ダイレクライト 44-10 HG |
入口径 | 4" |
リード長 | 10 " |
最大周りの派遣社員。 | 130度F |
最大入口温度 | 130度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け位置 | マルチポジショナル |
アウトレット径 | 4" |
アウトレット形状 | ラウンド |
全体の深さ | 8.75 " |
全体の高さ | 9" |
全幅 | 9.375 " |
RPM | 3200 |
熱保護 | なし |
UPC | 671880522144 |
電圧 | 24 VDC |
ホイール直径 | 4.5 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 2.98 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | CFM @ 2.000インチSP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 全負荷アンペア | 住宅資材 | 入口径 | リード長 | 最大入口温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35115-7020 | - | スリーブ | 105 | 4.4 | 強化プラスチック | 3" | 13 " | 104度F | ¥26,711 | ||
34739-7010 | 44 | スリーブ | 150 | 6.5 | 強化プラスチック | 3" | 13 " | 104度F | ¥33,133 | ||
35400-7000 | 108 | スリーブ | 250 | 10 | 強化プラスチック | 4" | 13 " | 104度F | ¥59,240 | ||
34744-7000 | - | スリーブ | 100 | 0.7 | 強化プラスチック | 3" | 13 " | 104度F | ¥40,404 | ||
35000-7100 | - | スリーブ | 150 | 1.1 | 強化プラスチック | 4" | 13 " | 104度F | ¥51,622 | ||
35760-0092 | 100 | 玉 | 250 | 11 | ダイレクライト 44-10 HG | 4" | 10 " | 130度F | ¥86,243 | ||
36760-0115 | 100 | 玉 | 250 | 1.5 | ダイレクライト 44-10 HG | 4" | 10 " | 130度F | ¥115,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。