入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEMブロワー |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.000インチSP | 105 |
CFM @ 0.200インチSP | 94 |
CFM @ 0.400インチSP | 86 |
CFM @ 0.600インチSP | 78 |
CFM @ 0.800インチSP | 69 |
CFM @ 1.000インチSP | 59 |
CFM @ 1.200インチSP | 49 |
CFM @ 1.600インチSP | 22 |
コンジットボックス | いいえ |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 4.4 |
住宅資材 | 強化プラスチック |
Hz | 60 |
入口径 | 3" |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 130度F |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モータータイプ | DC |
取り付け位置 | シャフト水平 |
アウトレット径 | 2.75 " |
アウトレット形状 | ラウンド |
全体の深さ | 4.75 " |
全体の高さ | 5.5 " |
全幅 | 6.75 " |
相 | 1 |
RPM | 4200 |
熱保護 | なし |
UPC | 094700851550 |
電圧 | 12 VDC |
ホイール直径 | 3.25 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 1 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | CFM @ 2.000インチSP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 全負荷アンペア | 住宅資材 | 入口径 | リード長 | 最大入口温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34739-7010 | 44 | スリーブ | 150 | 6.5 | 強化プラスチック | 3" | 13 " | 104度F | ¥33,133 | ||
35400-7000 | 108 | スリーブ | 250 | 10 | 強化プラスチック | 4" | 13 " | 104度F | ¥59,240 | ||
34744-7000 | - | スリーブ | 100 | 0.7 | 強化プラスチック | 3" | 13 " | 104度F | ¥40,404 | ||
35000-7100 | - | スリーブ | 150 | 1.1 | 強化プラスチック | 4" | 13 " | 104度F | ¥51,622 | ||
35760-0092 | 100 | 玉 | 250 | 11 | ダイレクライト 44-10 HG | 4" | 10 " | 130度F | ¥86,243 | ||
35760-0094 | 100 | 玉 | 250 | 6 | ダイレクライト 44-10 HG | 4" | 10 " | 130度F | ¥85,758 | ||
36760-0115 | 100 | 玉 | 250 | 1.5 | ダイレクライト 44-10 HG | 4" | 10 " | 130度F | ¥115,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。