入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆リミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | アルミニウム |
認証 | クラス1、ディビジョン1、グループB、C、D)、9、クラス2、ディビジョン1、グループE、F、G |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレイク |
深さ | 2.44 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 5.75 " |
IP評価 | IP定格なし |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、3、4、6、7、13 |
操作力 | 4インチポンド |
動作温度 範囲 | 10度から250度F |
旅行 | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度 |
UPC | 661191214463 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 2" |
配線エントリ | 3/4 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | ムーブメント | 操作力 | 旅行 | 配線エントリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSXA3K | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥108,789 | |||
LSXC3K | 2.31 " | トップ | プランジャー | 線形 | 4ポンド | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.015インチ最大 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥126,295 | ||
LSXD3K | 2.7 " | トップ | プランジャー、ローラー | 線形 | 4ポンド | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.015インチ最大 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥270,557 | ||
LSXE3K | 1.3 " | プランジャー | リニア、サイド | 6ポンド | プレトラベル(PT)最大0.10インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.045インチ最大 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥318,985 | |||
LSXH3K | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW、低デフトラベル、低トルク | 1.7インチポンド | プレトラベル(PT)最大9度; オーバートラベル(OT)66度以上; 差動トラベル(DT)最大3度 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥301,397 | |||
LSXJ3K-7A | 6" | トップ | ウォブルスティック | ウォブル | 10オンス | プレトラベル(PT)最大1インチ | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥301,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。