HONEYWELL 1NC / 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーク、防爆リミットスイッチ
形式 | モデル | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | ムーブメント | 操作力 | 旅行 | 配線エントリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSXA4K | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度 | 3/4 "-14NPTコンジット | ¥292,317 | ||
A | LSXH3K | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW、低デフトラベル、低トルク | 1.7インチポンド | プレトラベル(PT)最大9度; オーバートラベル(OT)66度以上; 差動トラベル(DT)最大3度 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥301,397 | ||
A | LSXA3K | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥108,789 | ||
B | LSXE3K | 1.3 " | プランジャー | リニア、サイド | 6ポンド | プレトラベル(PT)最大0.10インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.045インチ最大 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥318,985 | ||
C | LSXD3K | 2.7 " | トップ | プランジャー、ローラー | 線形 | 4ポンド | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.015インチ最大 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥270,557 | |
D | LSXC3K | 2.31 " | トップ | プランジャー | 線形 | 4ポンド | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.015インチ最大 | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥126,295 | |
E | LSXJ3K-7A | 6" | トップ | ウォブルスティック | ウォブル | 10オンス | プレトラベル(PT)最大1インチ | 1/2 "-14NPTコンジット | ¥301,456 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密計量潤滑ポンプ
- コンデンサープロペラハブ
- イマージョンヒーター
- 放射照度計
- 振動センサー
- ヘッド保護
- ガス検知
- サイン
- 現場照明
- ホースよだれかけと消火栓
- SNAP-TITE カプラー、真ちゅう、1 "から11-1 / 2"
- APPROVED VENDOR スケジュール80、304ステンレス鋼管
- KILLARK 危険な場所の電気エンクロージャ
- DAYTON プレナムファン、ボールベアリング、亜鉛メッキフレーム
- BANJO FITTINGS スクリーン80メッシュT
- THOMAS & BETTS KN18シリーズピン端子
- SPEARS VALVES CPVC磁気ドレンプラグ
- EATON SVX シリーズ 周波数可変ドライブ、FR7
- MAGLINER ジェミニ XL ハンドトラック
- BUSSMANN ABC 速断セラミック管ヒューズ、1/4 x 1-1/4 インチ