ファンクションデバイス株式会社 / RIB UPS システム
機能デバイス RIB UPS システムは、無停電電源装置のアプリケーションに最適です。一定の電源を確保し、コンピュータ サーバー、通信機器、産業機械などの重要なシステムに不可欠な停電時の中断を防ぎます。これらのデバイスは、機密性の高い電子機器を保護し、中断のない動作を維持するために、データ センター、通信施設、産業環境で使用されます。電力に敏感な環境でも信頼性と継続性を確保します。...続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PSH600-UPS-STAT | ¥111,297 | 見積依頼
|
B | PSM2RB10 | ¥16,882 | |
C | PSMN2C2RB10 | ¥22,838 | |
D | UPS600 | ¥60,142 | 見積依頼
|
E | PSH2C2RB10 | ¥62,362 | |
F | PSH2C2RB10-L | ¥76,982 | |
G | PSH2RB10 | ¥56,174 | |
H | PSH600-UPS | ¥102,819 | 見積依頼
|
I | PSH600-UPS-BC | ¥134,609 | 見積依頼
|
J | UPS850 | ¥88,301 | 見積依頼
|
K | PSH600-UPS | ¥114,954 | |
K | PSH600-UPS-STAT | ¥124,293 |
動作メカニズム
- これらの機能デバイス RIB UPS システムは、入力電源を継続的に監視します。
- 停電や障害が発生した場合、これらのシステムはシームレスにバッテリー電源に切り替わります。
- 集積回路は配電を効率的に管理します。
特徴
- これらは、制御を強化するためのスマートな監視と管理を特徴とし、信頼性の高い動作のために配電を最適化します。
- これらの UPS システムにはコードがエンクロージャ内に組み込まれており、クリーンで整理された UPS 使用体験を提供します。
- 便利な 120VAC コンセントが装備されており、汎用性が高まります。
- これらの 600VA UPS ユニットはホットスワップ可能で、シームレスな電源供給を保証します。
- 過線電圧を制御する統合スイッチがあり、全体的なユーザーの利便性が向上します。
- これらのユニットには 10 アンペアの回路ブレーカー/スイッチが付属しており、UPS の機能を簡単にテストできます。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらの機能デバイス RIB UPS システムをクリーニングおよびメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 安全のため、清掃する前に電源を切り、UPS システムの接続を外してください。
- 外側の表面を乾いた柔らかい布で拭き、ほこりやゴミを取り除きます。
- 適切な空気の流れと冷却のために、通気口に障害物がないことを確認してください。
- コードを確認して整理し、絡まりや干渉を防ぎます。
- バッテリーに腐食、漏れ、損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
- UPS システムを定期的にテストして、停電シナリオを含む機能を検証します。
- 過熱を防ぐために、推奨環境条件内で UPS システムを動作させてください。
- 圧縮空気またはノズルアタッチメントを備えた掃除機を使用して、通気口から埃を取り除きます。
- 重要な情報と緊急停止手順のラベルを確認し、ラベルが損傷しておらず、判読できることを確認します。
これらの RIB UPS システムを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- メーカーのガイドラインに従って、UPS システムが正しく設置されていることを確認してください。
- 電気的危険を防止し、システムの安全性を確保するために、適切な接地を維持してください。
- 最適なパフォーマンスを得るには、指定された温度と湿度の範囲内で動作させてください。
- 定期的にテストを実施して、UPS システムとバッテリーの機能を確認します。
- 過負荷による損傷を防ぐために、過負荷保護装置を実装してください。
- 安全な操作を保証するために電気安全規格に準拠してください。
- バッテリーは慎重に取り扱い、適切な廃棄手順に従い、極端な温度を避けてください。
- 適切な換気を維持して過熱を防ぎ、効率的な動作を確保します。
これらの機能デバイス RIB UPS システムを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、電力容量、アプリケーションの適合性、バッテリーの実行時間、拡張性、互換性、監視機能、信頼性、ホットスワップ可能性、環境への配慮、安全機能、メンテナンスの容易さが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートブレードプラグ
- カバー
- シャックルとアクセサリー
- 潤滑容器付属品
- PVCヒーター/ベンダー
- クランプ
- マテリアルリフト
- 在庫ピッキングと収納カート
- つや消し
- スプリング
- DAYTON 線間電圧サーモスタット
- APPROVED VENDOR デジタル太陽電池式温度計
- LOVIBOND シリカHrクエン酸ポリプロピレン
- DIXON ブローガン
- MERSEN FERRAZ GSC-V時間遅延ヒューズ
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント標準ソケット
- AIRMASTER FAN 115V ヘビーデューティ安全イエローエアサーキュレーター
- LINN GEAR タイプBステンレススプロケット、25チェーン
- NIBCO スプリング付スイングチェックバルブ