HEAT WAGON HVF310 魚雷ヒーター 254 400 BtuH
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
アイテム価格 | 油焚きトルピードヒーター |
エアーフロー | CFM 2500 |
アンペアAC | 12 |
BtuH出力 | 254,400 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
コード長 | 12 " |
燃料タイプ | JP-8 /ジェット燃料、#1 /#2ディーゼル、灯油 |
暖房エリア | 13,000平方フィート |
高さ | 38 " |
Hz | 60 |
長さ | 69 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | 光電式炎センサー、過熱スイッチ保護、空気圧スイッチ |
タンク容量 | 35.7ガロン。 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 145.15 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。