HEAT WAGON HVF110 魚雷ヒーター 91 900 BtuH
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油焚きトルピードヒーター |
エアーフロー | CFM 880 |
アンペアAC | 6 |
BtuH出力 | 91,900 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
コード長 | 12 " |
燃料タイプ | JP-8 /ジェット燃料、#1 /#2ディーゼル、灯油 |
暖房エリア | 4600平方フィート |
高さ | 31 " |
Hz | 60 |
長さ | 49 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | 光電式炎センサー、過熱スイッチ保護、空気圧スイッチ |
タンク容量 | 17.2ガロン。 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 65.77 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。