HEAT WAGON HVF210 魚雷ヒーター 174 900 BtuH
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
アイテム価格 | 油焚きトルピードヒーター |
エアーフロー | CFM 1530 |
アンペアAC | 9 |
BtuH出力 | 174,900 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
コード長 | 12 " |
燃料タイプ | JP-8 /ジェット燃料、#1 /#2ディーゼル、灯油 |
暖房エリア | 8800平方フィート |
高さ | 38 " |
Hz | 60 |
長さ | 57 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | 光電式炎センサー、過熱スイッチ保護、空気圧スイッチ |
タンク容量 | 27.7ガロン。 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 109.32 |
船高(cm) | 96.27 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。