ウッドヘッド130123シリーズ花綱リードカー
形式 | モデル | サドル半径 | ビームサイズ | ケーブル高さ | ケーブルタイプ | ケーブル幅 | 深さ | 高さ | 長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301230058 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230086 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230066 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230082 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1301230155 | 2.024 " | 101.6 mm | 0.45 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 2.32 " | 6.16 " | 17.25 " | 8.25 " | 見積依頼
|
A | 1301230160 | 2.024 " | 152.4 mm | 0.45 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 2.32 " | 8.25 " | 17.25 " | 8.25 " | 見積依頼
|
A | 1301230124 | 3.13 " | 152.4 mm | 0.75 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 3.858 " | 8.25 " | 14.68 " | 1" | 見積依頼
|
A | 1301230118 | 3.13 " | 101.6 mm | 0.75 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 3.858 " | 6.16 " | 14.68 " | 1" | 見積依頼
|
A | 1301230130 | 4.44 " | 101.6 mm | 1" | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | 見積依頼
|
A | 1301230136 | 4.44 " | 152.4 mm | 1" | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | 見積依頼
|
A | 1301230142 | 4.44 " | 101.6 mm | 1.3 " | ラウンド | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | 見積依頼
|
A | 1301230139 | 4.44 " | 82.55 mm | 1.3 " | ラウンド | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | 見積依頼
|
A | 1301230148 | 4.44 " | 152.4 mm | 1.3 " | ラウンド | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | 見積依頼
|
130123シリーズ花綱リードカー
Woodhead 130123 シリーズのフェストゥーン リード カーは、I ビーム間のエネルギー伝達に使用されます。 フラットケーブルとラウンドケーブルの両方を搬送するためのスチールホイールが付いています。 これらの Aero-Motive ワイヤー ロープ フェストゥーン システムのコンポーネントは、変色を防ぐために外面にパウダー コーティングが施されています。 さらに、RoHS 規制に準拠しており、最大 600 V の電線に適しています。 これらのユニットは、クレーン、モノレール、電気ホイスト、工作機械、洗車システム、メッキラインに最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベントアダプター
- 消防ホースとハイドラントバルブ
- センターパンチ
- ツールの取得
- 制御変圧器
- 圧力と真空の測定
- 緊急時への備え
- セキュリティアラームと警告
- フラッシュバルブ
- フロートバルブとアクセサリー
- BRADLEY ドレンチホース付き洗眼剤
- DAYTON インラインダクトブロワー、遠心、16インチ
- SPACEPAK ゾーンパックブランチダンパー
- BUSSMANN ABSシリーズ特殊ヒューズ
- DURHAM MANUFACTURING 可燃性収納キャビネット、セルフクローズ
- EATON VCP-W シリーズ セルローラー/ホイールおよびシャッターオペレーター
- MARTIN SPROCKET 構造用ボックス レンチ、インダストリアル ブラック
- ALL GEAR ハスキー ブル ロープ ダブル ブレイド ライト デューティー リギング ライン
- GROVE GEAR Bravo 520 シリーズ シングル減速減速機