WOODHEAD 1301230160 フェストゥーンリードカー、Iビーム、674 S4スチールホイール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 花綱リードカー |
ビームサイズ | 152.4 mm |
ケーブル高さ | 0.45 " |
ケーブルタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ケーブル幅 | 2.32 " |
コーティング | 粉体塗装 |
深さ | 8.25 " |
高さ | 17.25 " |
長さ | 8.25 " |
サドル半径 | 2.024 " |
移動速度 | 121.92mpm |
ホイール素材 | 鋼 |
原産国 | US |
モデル | サドル半径 | ビームサイズ | ケーブル高さ | ケーブルタイプ | ケーブル幅 | 深さ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230118 | 3.13 " | 101.6 mm | 0.75 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 3.858 " | 6.16 " | 14.68 " | 1" | - | 見積依頼
|
1301230155 | 2.024 " | 101.6 mm | 0.45 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 2.32 " | 6.16 " | 17.25 " | 8.25 " | - | 見積依頼
|
1301230148 | 4.44 " | 152.4 mm | 1.3 " | ラウンド | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | 見積依頼
|
1301230142 | 4.44 " | 101.6 mm | 1.3 " | ラウンド | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | 見積依頼
|
1301230139 | 4.44 " | 82.55 mm | 1.3 " | ラウンド | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | 見積依頼
|
1301230136 | 4.44 " | 152.4 mm | 1" | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | 見積依頼
|
1301230130 | 4.44 " | 101.6 mm | 1" | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。