入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダボピン |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 20 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | A4 |
長さ | 20 mm |
公称直径 | 8 mm |
ピン径 | 8.0 mm |
ピンタイプ | 標準ダボ |
スタンダード | D7 |
測定システム | メトリック |
船の重量(kg) | 0.09 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。