ENERPAC P-462 鋼製油圧式ハンドポンプ、453 速、XNUMX 立方インチの使用可能なオイル
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
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 8.25 " |
寸法B | 12.13 " |
ディメンションC | 6.42 " |
外形寸法D | 12.63 " |
寸法E | 7.68 " |
寸法H | 26.44 " |
次元J | 0.98 " |
寸法L | 10.63 " |
次元M | 6.89 " |
次元N | 25.6 " |
次元P | 3.63 " |
次元S | 3.13 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.29立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 110ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 7.69 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.29 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1.5 " |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-p842.pdf |
貯水池容量 | 453 cu。 に。 |
スピードタイプ | XNUMX つのスピード |
使用油量 | 453 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8413500070 |
原産国 | US |
A. このポンプは、それぞれ 200 psi および 10000 psi の第 XNUMX 段階および第 XNUMX 段階の圧力定格を提供します。
A. このポンプは、ブランドの単動式シリンダーと互換性があります。
A. シングル ステージ ポンプは流体の移動に大気圧のみを使用しますが、ダブル ステージ ポンプはポンプの動力に油圧と大気圧の両方を使用します。
A.
A.
A. このポンプは、第 200 段階と第 10000 段階の圧力定格がそれぞれ XNUMX psi と XNUMX psi です。
A. シングル ステージ ポンプは流体の移動に大気圧のみを使用しますが、ダブル ステージ ポンプはポンプの動力に油圧と大気圧の両方を使用します。
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 寸法H | 次元J | 次元M | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ¥126,843 | |
P18 | - | 単動 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ¥188,032 | |
P392ALSS | - | 単動 | - | - | - | - | - | - | ¥249,145 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ¥282,933 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ¥149,187 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ¥170,293 | |
P464 | - | 複動 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ¥926,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。