入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 13.56 " |
寸法B | 20.06 " |
ディメンションC | 1.44 " |
外形寸法D | 3.37 " |
寸法E | 1.13 " |
寸法G | 1/4 "-18 NPTF |
寸法H | 15.75 " |
次元J | 0.75 " |
寸法L | 5.69 " |
次元M | 0.63 " |
次元N | 3.75 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.151立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 63ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 0.221 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.055 cu。 に。 |
ピストンストローク | 0.5 " |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-p-802.pdf |
貯水池容量 | 55 cu。 に。 |
スピードタイプ | XNUMX つのスピード |
使用油量 | 55 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 3.89 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
A. P202 ハンドポンプの XNUMX 速度設計により、オペレータは高圧モードと低圧モードを選択できます。 低圧モードではポンプ ハンドルの動きが速くなり、高圧モードではハンドルの動きが遅くなり、より大きな力が得られるため、さまざまな用途で多用途に使用できます。
A. このブランドの P202 ハンド ポンプは圧力調整機構を備えており、オペレーターがポンプによって生成される最大圧力を制御し、安全かつ制御された操作を保証できます。
A. はい、Enerpac P202 ハンド ポンプはコンパクトで比較的軽量になるように設計されており、持ち運びが簡単です。 ポータブルな性質により、さまざまな現場や用途に柔軟に対応できます。
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 寸法H | 次元J | 次元M | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ¥126,843 | |
P18 | - | 単動 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ¥188,032 | |
P392ALSS | - | 単動 | - | - | - | - | - | - | ¥249,145 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ¥282,933 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ¥170,293 | |
P464 | - | 複動 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ¥926,487 | |
P50 | - | 単動 | 6" | - | - | 7.88 " | - | - | ¥293,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。