ENERPAC P464油圧ハンドポンプ、ダブルステージ、10000 PSI、グラスファイバーハンドル
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 8.25 " |
寸法B | 12.13 " |
ディメンションC | 6.42 " |
外形寸法D | 12.63 " |
寸法E | 7.68 " |
寸法H | 26.44 " |
次元J | 0.98 " |
寸法L | 10.63 " |
次元M | 6.89 " |
次元N | 25.6 " |
次元P | 3.63 " |
寸法Q | 3.5 " |
寸法R | 2.68 " |
次元S | 3.13 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.29立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 110ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 7.69 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.29 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1.5 " |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-p464.pdf |
貯水池容量 | 453 cu。 に。 |
スピードタイプ | XNUMX つのスピード |
使用油量 | 453 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 27.09 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 68.07 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
A. この Enerpac ハンド ポンプは、複動シリンダーでのみ使用することをお勧めします。
A.油圧作動油を供給することにより、手動の油圧ポンプは、直接加えられた手動の努力によって、機械的エネルギーを圧力下の油圧エネルギーに変換します。 それらは、内部ピストンにてこの力を与えるハンドルの原理を使用しています。
A. 単段ポンプは大気圧に依存して流体を移動しますが、二段ポンプは油圧と大気圧の組み合わせの力を利用してポンプを駆動します。
A. このポンプは、第 200 段階と第 10000 段階の圧力定格がそれぞれ XNUMX psi と XNUMX psi です。
A. はい、このブランドの P-464 Ultima シリーズ ハンド ポンプには、過加圧を防止し、油圧システムの安全な動作を保証する圧力リリーフ バルブなどの安全機能が装備されています。
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 寸法H | 次元J | 次元M | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ¥126,843 | |
P18 | - | 単動 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ¥188,032 | |
P392ALSS | - | 単動 | - | - | - | - | - | - | ¥249,145 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ¥282,933 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ¥149,187 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ¥170,293 | |
P50 | - | 単動 | 6" | - | - | 7.88 " | - | - | ¥293,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。