入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 7.31 " |
寸法B | 13.25 " |
ディメンションC | 1.13 " |
外形寸法D | 3.37 " |
寸法E | 1.13 " |
寸法G | 1/4 "-18 NPTF |
寸法H | 12.56 " |
次元J | 0.75 " |
寸法L | 5.63 " |
次元N | 3.75 " |
次元P | 3.25 " |
次元S | 0.28 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.055立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 72ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 1 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 0.055 cu。 に。 |
ピストンストローク | 0.5 " |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-p141.pdf |
貯水池容量 | 20 cu。 に。 |
スピードタイプ | シングルスピード |
使用油量 | 20 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8414200000 |
原産国 | US |
A.ポンプには、オペレーターの安全を確保するために非導電性のグラスファイバーハンドルが装備されています。
A.手動の油圧ポンプは、直接加えられた手動の力によって、圧力下で油圧作動油を供給することにより、機械的エネルギーを油圧エネルギーに変換します。 これらのポンプは、ハンドルの単純な原理を適用して、内部ピストンにてこ作用を提供します。
A. 10000 psi。
A. 主な要因には、操作する必要がある負荷または機器、必要な速度と精度、利用可能なスペースと重量の制限が含まれます。
A. 20立方インチです。
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 寸法H | 次元J | 次元M | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18 | - | 単動 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ¥188,032 | |
P392ALSS | - | 単動 | - | - | - | - | - | - | ¥249,145 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ¥282,933 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ¥149,187 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ¥170,293 | |
P464 | - | 複動 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ¥926,487 | |
P50 | - | 単動 | 6" | - | - | 7.88 " | - | - | ¥293,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。