ENERPAC GBJ010SA 油圧工業用ボトルジャッキ、11トン、ストローク長2.44インチ
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
アイテム価格 | ボトルジャック |
底板の長さ | 5.67 " |
底板幅 | 3.54 " |
容量 | 11トン。 |
折りたたまれた高さ | 5.16 " |
拡張された高さ | 8.78 " |
オイル容量 | 8.79オンス |
プランジャー径 | 1.46 " |
製品データシート | enerpac-gbj100.pdf |
サドル径 | 1.5 " |
スクリューエクステンション | 1.18 " |
ストローク | 2.44 " |
船の重量(kg) | 5.49 |
原産国 | ES |
A. Enerpac GBJ010SA ボトル ジャックには、過負荷を防ぐ圧力リリーフ バルブが内蔵されており、過剰なポンピングによる損傷を防ぐバイパス機構が備えられています。
A. 油圧ジャッキの容量によってシステムが発揮できる最大の力が決まり、シリンダーのストロークによってプランジャーがその力を負荷に加えることができる最大距離が決まります。
A. 260立方センチメートルです。
モデル | 底板の長さ | 底板幅 | 容量 | オイル容量 | サドル径 | スクリューエクステンション | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ008A | 5.67 " | 3.54 " | 8トン。 | 9.29オンス | 1.5 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥66,754 | |
GBJ050A | 8.43 " | 6.50 " | 55トン。 | 39.9オンス | 3.15 " | - | 5.51 " | ¥325,280 | |
GBJ005A | 4.92 " | 2.95 " | 5トン。 | 5.41オンス | 1.12 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥56,922 | |
GBJ030A | 7.72 " | 5.67 " | 33トン。 | 27.05オンス | 2.72 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥168,693 | |
GBJ003A | 4.57 " | 2.95 " | 3トン。 | 3.04オンス | 0.93 " | 2.56 " | 4.13 " | ¥55,139 | |
GBJ020A | 6.77 " | 4.72 " | 22トン。 | 17.75オンス | 2.4 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥114,441 | |
GBJ002A | - | 4 9 / 16 " | - | - | - | - | 4 1 / 8 " | ¥43,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。