入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトルジャック |
ベースサイズ | 4-9 / 16 "3" |
ブーツのプレート幅 | 4 9 / 16 " |
底板幅 | 4 9 / 16 " |
油圧ストローク | 4-1 / 8」 |
吊り上げ能力 | 2トン。 |
最大持ち上げ高さ | 13 5 / 16 " |
吊り上げ高さ最小 | 6 5 / 8 " |
製品データシート | enerpac-gbj100.pdf |
サドル | 有り |
ストローク | 4 1 / 8 " |
タイプ | 油圧 |
船の重量(kg) | 4.77 |
原産国 | ES |
A. はい、Enerpac 油圧ボトル ジャッキはコンパクトで持ち運びが容易なため、狭いスペースにも適しています。 サイズが小さいため、大型の吊り上げ装置が入らないような狭い場所でもアクセスが容易になり、操作性が向上します。
A. Enerpac 油圧ボトル ジャッキを選択購入に進むきは、持ち上げる荷物の重量を考慮してください。 持ち上げる予定の最大重量を超える吊り上げ能力を持つジャッキを選択してください。 また、必要な高さの範囲も考慮してください。
A.
モデル | 底板の長さ | 底板幅 | 容量 | オイル容量 | サドル径 | スクリューエクステンション | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ008A | 5.67 " | 3.54 " | 8トン。 | 9.29オンス | 1.5 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥66,754 | |
GBJ050A | 8.43 " | 6.50 " | 55トン。 | 39.9オンス | 3.15 " | - | 5.51 " | ¥325,280 | |
GBJ005A | 4.92 " | 2.95 " | 5トン。 | 5.41オンス | 1.12 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥56,922 | |
GBJ030A | 7.72 " | 5.67 " | 33トン。 | 27.05オンス | 2.72 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥168,693 | |
GBJ003A | 4.57 " | 2.95 " | 3トン。 | 3.04オンス | 0.93 " | 2.56 " | 4.13 " | ¥55,139 | |
GBJ020A | 6.77 " | 4.72 " | 22トン。 | 17.75オンス | 2.4 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥114,441 | |
GBJ002LA | 4.57 " | 2.95 " | 2トン。 | - | - | - | 18.11 " | ¥90,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。