ENERPAC GBJ050A 油圧工業用ボトルジャッキ、55トン、ストローク長5.51インチ
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
アイテム価格 | ボトルジャック |
底板の長さ | 8.43 " |
底板幅 | 6.50 " |
容量 | 55トン。 |
折りたたまれた高さ | 10.24 " |
拡張された高さ | 15.75 " |
オイル容量 | 39.9オンス |
プランジャー径 | 3.15 " |
製品データシート | enerpac-gbj100.pdf |
サドル径 | 3.15 " |
ストローク | 5.51 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
原産国 | ES |
A. 39.9オンス。
A. 油圧工業用ボトル ジャッキを選択購入に進むきは、持ち上げ作業に必要な耐荷重、必要な最大持ち上げ高さ、スペースの制約に応じたジャッキ全体の寸法、ブランドの品質と信頼性などの要素を考慮してください。 また、ジャッキが作業環境に適用される特定の業界標準または規制を確実に満たしていることを確認することも重要です。
A.
モデル | 底板の長さ | 底板幅 | 容量 | オイル容量 | サドル径 | スクリューエクステンション | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ008A | 5.67 " | 3.54 " | 8トン。 | 9.29オンス | 1.5 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥66,754 | |
GBJ005A | 4.92 " | 2.95 " | 5トン。 | 5.41オンス | 1.12 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥56,922 | |
GBJ030A | 7.72 " | 5.67 " | 33トン。 | 27.05オンス | 2.72 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥168,693 | |
GBJ003A | 4.57 " | 2.95 " | 3トン。 | 3.04オンス | 0.93 " | 2.56 " | 4.13 " | ¥55,139 | |
GBJ020A | 6.77 " | 4.72 " | 22トン。 | 17.75オンス | 2.4 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥114,441 | |
GBJ002A | - | 4 9 / 16 " | - | - | - | - | 4 1 / 8 " | ¥43,065 | |
GBJ002LA | 4.57 " | 2.95 " | 2トン。 | - | - | - | 18.11 " | ¥90,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。