WINLAND ELECTRONICS 温度アラーム
形式 | モデル | 連絡先の評価 | 深さ | 高さ | 電源 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EA200-24 | 1A @ 30VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23〜26 VDC @ 120mA | -58度から299度F | 6" | ¥58,295 | |
A | EA400-12 | 1A @ 30VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11〜14 VDC @ 120mA | -58度から299度F | 6" | ¥91,000 | |
B | EA400-24 | 1A @ 30VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23〜26 VDC @ 120mA | -30度から120度F | 6" | ¥94,350 | |
A | EA200-12 | 1A @ 30VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11〜14 VDC @ 120mA | -58度から299度F | 6" | ¥40,545 | |
C | TA-2HL | 50mA@12VDC | 1" | 3.75 " | - | 30度から100度F | 6.25 " | - | 見積依頼
|
D | TA-40 | 200mA @ 24VDC / VAC | 9 / 16 " | 13 / 16 " | - | 39度F | 2.5 " | ¥7,579 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接シリンダーカート
- サンダーアクセサリー
- 難燃性およびアークフラッシュ下着
- 電子およびレーザーレベリングキット
- アルミメッキフードグローブとスリーブ
- クランプ
- プラグとレセプタクル
- ガス溶接装置
- ヒューズ
- レースウェイとアクセサリー
- APPROVED VENDOR 発泡ゴム、ガスケット、防振材、断熱材
- ULTRATECH 枠付きドレンガード
- WEATHERHEAD 男性の肘、3 / 8-18インチ
- 3M VHBテープ12インチ
- JUSTRITE 安全ドラム蛇口
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、12 Cal. 白衣キット
- ZURN カートリッジ
- ZURN フラッシュバルブレトロフィットキット
- DAYTON ホイールキット
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 818サイズ アルミウォーム減速機