ELOBAU 424A01A060 角度センサー、60 度、4 ~ 20 Ma
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
ベアリング | すべり軸受 |
コネクタ タイプ | AMP スーパーシール 1.5 |
消費電流 | 18ミリアンペア |
住宅資材 | ポリブチレンテレフタレート |
IP評価 | IP67 |
負荷抵抗最大値 | 250オーム |
最大 動作電圧 | DC 30V |
最大。 放射状の | 1 N |
最大。 軸荷重 | 100 N |
最大。 軸荷重、アキシアル | 50N、0N |
最大。 保存温度 | 85度C |
最小動作温度 | -40度+85度までC |
分。 動作電圧 | DC 10V |
分。 保管温度 | -40度C |
出力数 | 1 |
出力信号最大値 | 20ミリアンペア |
出力信号最小 | 4ミリアンペア |
解像度 | 0.1度 |
信号更新レート | 2000 Hz |
テクノロジー | ホール |
ネジの締め付けトルク | 2.5 Nmで |
典型的な直線性誤差 | -1度+1度まで |
プロダクト | モデル | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | ベアリング | 消費電流 | 出力信号最大値 | 出力信号最小 | 住宅資材 | 最大 動作電圧 | 最大。 軸荷重、アキシアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A060 | 12ミリアンペア | ボールベアリング | - | - | - | PBT | DC 30V | 50 N | ¥39,681 | 見積依頼
| |
424A16A060B | DC 2.5V | ボールベアリング | 8ミリアンペア | DC 4.5V | DC 0.5V | ポリブチレンテレフタレート | DC 5.5V | 50 N | ¥39,681 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。