ELOBAU 424A16A060B 角度センサー、作動レバー付き、反時計回り 60 度、5V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
ベアリング | ボールベアリング |
消費電流 | 8ミリアンペア |
住宅資材 | ポリブチレンテレフタレート |
最大 動作電圧 | DC 5.5V |
最大。 軸荷重 | 100 N |
最大。 軸荷重、アキシアル | 50 N |
最大。 保存温度 | 85度C |
最小動作温度 | -40度+85度までC |
分。 動作電圧 | DC 4.5V |
分。 保管温度 | -40度C |
出力数 | 1 |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 2.5V |
出力信号最大値 | DC 4.5V |
出力信号最小 | DC 0.5V |
解像度 | 0.1度 |
信号シーケンス | 反時計回り |
信号更新レート | 2000 Hz |
テクノロジー | ホール |
典型的な直線性誤差 | -1度+1度まで |
プロダクト | モデル | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | ベアリング | 消費電流 | 出力信号最大値 | 出力信号最小 | 住宅資材 | 最大 動作電圧 | 最大。 軸荷重、アキシアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A01A060 | - | すべり軸受 | 18ミリアンペア | 20ミリアンペア | 4ミリアンペア | ポリブチレンテレフタレート | DC 30V | 50N、0N | ¥37,488 | 見積依頼
| |
424A11A060 | 12ミリアンペア | ボールベアリング | - | - | - | PBT | DC 30V | 50 N | ¥39,681 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。