ELOBAU 角度センサー、60 度
形式 | モデル | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | ベアリング | 消費電流 | 出力信号最大値 | 出力信号最小 | 住宅資材 | 最大 動作電圧 | 最大。 軸荷重、アキシアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A01A060 | - | すべり軸受 | 18ミリアンペア | 20ミリアンペア | 4ミリアンペア | ポリブチレンテレフタレート | DC 30V | 50N、0N | ¥37,488 | 見積依頼
|
A | 424A16A060B | DC 2.5V | ボールベアリング | 8ミリアンペア | DC 4.5V | DC 0.5V | ポリブチレンテレフタレート | DC 5.5V | 50 N | ¥39,681 | 見積依頼
|
A | 424A11A060 | 12ミリアンペア | ボールベアリング | - | - | - | PBT | DC 30V | 50 N | ¥39,681 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Cクランプ
- ベンチとフロアスケール
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- アルミチューブ
- Acmeフランジ
- スイッチ
- 給湯器
- ホースとスプリンクラーシステム
- 潤滑剤
- シャベルタンパーと掘削ツール
- APPROVED VENDOR ロッドストック、PEEK
- LITTLE GIANT キャビネットワークベンチ
- CH HANSON GAS番号付きバルブタグ
- ALVORD POLK ストレート刃ハイスチャッキングリーマ
- VESTIL CS シリーズ アンカー キット
- HUMBOLDT 延長ケーブル
- VESTIL BTC シリーズ バッテリー転送プラットフォーム
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDJS一減速減速機
- WEG Tefc フットレス、ジェット ポンプ モーター、単相
- WEG Tefc 三相右ねじソーアーバーモーター