COXREELS 1125-6-35-EB 電動ホースリール、中圧、内径 1 インチ、長さ 35 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 14.88×16インチ |
EAN | 0674255838024 |
ホースの長さ | 35のフィート |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 14.94×10インチ |
外径 | 1-7 / 16」 |
全体の高さ | 18.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 23.88 " |
船の重量(kg) | 34.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-5-50-EJ | 11.38×16インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 10 " | 1 1 / 4 " | 19.25 " | 20 " | ¥253,361 | ||
1125-4-100-A | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 17 " | ¥221,034 | ||
1125-4-100-AB | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 17 " | ¥293,172 | ||
1125-4-100-E | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.75 " | ¥215,982 | ||
1125-4-100-EA | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ¥219,176 | ||
1125-4-100-EB | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ¥216,796 | ||
1125-4-100-ED | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ¥201,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。