入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.24 " |
ベース幅 | 3.5 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 8.11 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.68 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.37 " |
プランジャーねじサイズ | M12 |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 20.6 |
船の長さ(cm) | 19.51 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プッシュ/プル/直線トグルクランプ動作を使用して軸に沿って移動できるクランププランジャーの助けを借りてワークピースを保持するのに理想的です。 それらは、プルクランプとプッシュクランプの両方として使用するために伸長位置と収縮位置の両方でロックするか、プッシュクランプとして使用するために伸長位置でのみロックすることができます。 これらは、テスト、溶接、固定、テンション、CNC機械加工、プラスチック射出成形のアプリケーションで繰り返しクランプ/アンクランプするのに理想的です。 デスタコ670シリーズ クランプには、高い生産効率を実現する精密なクランプハンドルが備わっています。 クランプが誤って閉じるのを防ぐためのスプリングホールドオープン装置と、(圧力がかかっていないとき) クランプ自体をロックし、垂直に取り付けたときに開くのを防ぐためのプリロードナットが付属しています。 これらのクランプには、繰り返しの使用によるプランジャー端の動きを排除するための調整可能なコレットタイプのブッシュも付いています。 Destaco 675-1MBPLS 直線アクション クランプには、M12 ネジ山と 1.1 インチの移動制限を持つ円形プランジャーが装備されています。 このクランププランジャーは平らな表面を備えているため、回転運動を防ぎ、オフセットパイロットと保持が可能です。 構造剛性と耐久性を高めるためにスチール構造を採用しています。 このクランプの最大耐荷重は 2400 ポンドです。 Raptor Supplies また、2.25インチのプランジャーストロークを持つバリアントでこのクランプを提供します。
同様のクランプも提供しています(Destaco 690 シリーズ クランプ)M16プランジャースレッドと5000ポンドの最大保持容量を備えています。
Destaco 675-1MBPLS 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、消費財、食品および包装業界の溶接や組み立てなどの用途に使用されます。
A.はい、 Raptor Supplies デスタコを提供します 670-1MBPLSプランジャーの移動量が2.25インチの直線アクションクランプ。
A. 直線動作クランプは手動でレバーやハンドルを回転させてクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A.「保持力または容量」という用語は、組立ラインまたはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造プロセス中に測定されるため、クランプの容量の実際的な測定値は提供されません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、クランプ力は一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | プランジャーの高さ | プランジャーねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000ポンド。 | 6.37 " | 13.31 " | 1.63 " | M16 | ¥185,225 | |
695-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000ポンド。 | 6.37 " | 9.45 " | 1.63 " | M16 | ¥185,225 | |
670-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400ポンド。 | 8.11 " | 10.55 " | 1.37 " | M12 | ¥113,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。