入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 3" |
ベース幅 | 4.02 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 5000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.37 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.45 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.63 " |
プランジャーねじサイズ | M16 |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 16.18 |
船の長さ(cm) | 24 |
船幅(cm) | 8.2 |
原産国 | US |
Destaco 695-1MBPLS ヘビーデューティープランジャークランプまたは直線アクションクランプは、プッシュ/プル/直線トグルクランプアクションを使用して軸に沿って移動できるプランジャーの助けを借りてワークピースを保持するのに最適です。 プルクランプまたはプッシュクランプとして使用するために伸長位置と収縮位置の両方でロックすることも、プッシュクランプとして使用するために伸長位置のみにロックすることもできます。 Destaco 695-1MBPLS クランプは、テスト、溶接、固定、張力調整、CNC 加工およびプラスチック射出成形アプリケーションでの繰り返しのクランプ / アンクランプに最適です。 このクランプには、(圧力がかかっていないとき) クランプ自体をロックし、垂直に取り付けたときに開くのを防ぐためのプリロードされたナットが装備されています。 また、繰り返しの使用によるプランジャー端の動きを排除する調整可能なコレットタイプのブッシングも備えており、M16 メートルねじを備えた丸型プランジャーが装備されています。 さらに、高い生産効率を実現する高精度クランプハンドルを備え、クランプの誤閉を防止するスプリングホールドオープン装置が付属しています。 この Destaco 695-1MBPLS クランプには、回転運動を防止し、オフセットパイロットと保持を可能にする平らな表面を持つプランジャーが付いています。 構造剛性と耐久性を高めるためにスチール構造を採用しています。 最大耐荷重は2400ポンドです。
Destaco 695-1MBPLS 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接や組み立てなどの大量生産用途に最適です。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A.これらのクランプは、アキシアル荷重専用に設計されています。 横荷重に対応するために、プランジャーに追加のラジアルサポートを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | プランジャーの高さ | プランジャーねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000ポンド。 | 6.37 " | 13.31 " | 1.63 " | M16 | ¥185,225 | |
675-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400ポンド。 | 8.11 " | 7.68 " | 1.37 " | M12 | ¥116,212 | |
670-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400ポンド。 | 8.11 " | 10.55 " | 1.37 " | M12 | ¥113,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。