DESTACO 670、675、690、695 シリーズ ストレート ライン アクション クランプ
形式 | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | プランジャーの高さ | プランジャーねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 675-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400ポンド。 | 8.11 " | 7.68 " | 1.37 " | M12 | ¥116,212 | |
A | 670-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400ポンド。 | 8.11 " | 10.55 " | 1.37 " | M12 | ¥113,958 | |
B | 695-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000ポンド。 | 6.37 " | 9.45 " | 1.63 " | M16 | ¥185,225 | |
B | 690-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000ポンド。 | 6.37 " | 13.31 " | 1.63 " | M16 | ¥185,225 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- 切削工具
- 表面保護と防塵バリア
- 潤滑剤の保管と調剤
- 接着剤とセメント
- 配管ホース
- 溶接棒とワイヤー
- オイルフィルタークラッシャー
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- NOVAVISION INC カートンシールテープ
- DAYTON ビームクランプ、垂直リフト
- SOLBERG 真空フィルター5ミクロン
- BANJO FITTINGS バルブプッシュロック メス
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-32 Un
- BALDOR MOTOR ACサーボBSM Nシリーズモーター
- SANI-LAV ウォッシュダウンホース
- APPLETON ELECTRIC 屈折装置を備えた防湿 Hid 器具
- DIXON ホースラック
- LIBERTY SAFE ポンプ部品