入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 3" |
ベース幅 | 4.02 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 5000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.37 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.31 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.63 " |
プランジャーねじサイズ | M16 |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 16.18 |
船の長さ(cm) | 33.81 |
船幅(cm) | 8.2 |
原産国 | US |
Destaco 690-1MBPLS 直線アクション クランプは、クランプが誤って閉じるのを防ぐスプリング ホールド オープン設計と、正確なクランプを保証する事前荷重ナットを備えています。 このプレロードされたナットは、圧力がかかっていないときにクランプをロックするために使用され、それによって垂直に取り付けたときに開くのを防ぎます。 Destaco 690-1MBPLS 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での溶接や組み立てなどの大量生産用途に最適です。 側面からクランプ力を加え、狭いスペースでワークを固定するクランプです。 このクランプは、調整可能なコレット タイプのブッシングにより高精度の再現性を提供し、連続使用中の半径方向のプランジャーの動きを軽減します。 Destaco 690-1MBPLS 直線アクション クランプは、構造剛性を高めるスチール構造を特徴とし、回転防止機能を確保し、横方向の動きを防止し、オフセット パイロットと保持を可能にする平らな表面を持つプランジャーと統合されています。 プランジャーには、ねじ付きスピンドルまたはカスタム固定具用に穴あけとタップ加工が施されており、取り付けが簡単です。 取り付けベースは分解された状態で提供されるため、どのハンドル位置でも本体とベースを溶接できます。
この Destaco 690-1MBPLS 直線アクション クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、CNC 加工、プラスチック射出成形、組み立ておよび溶接などのアプリケーションに適応できます。
この Destaco 690-1MBPLS 直線アクション クランプは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A.はい、 Raptor Supplies また、フット / フランジ / スルーホール取り付けスタイルでのロック レバー作動を特徴とする Destaco 可変ストローク直線アクション クランプも提供しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco 空気圧シリンダーは、圧縮ガスを利用して往復直線運動で力を生成する機械装置です。
モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | プランジャーの高さ | プランジャーねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000ポンド。 | 6.37 " | 9.45 " | 1.63 " | M16 | ¥185,225 | |
675-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400ポンド。 | 8.11 " | 7.68 " | 1.37 " | M12 | ¥116,212 | |
670-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400ポンド。 | 8.11 " | 10.55 " | 1.37 " | M12 | ¥113,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。