WATTSLFFBVS-4シリーズフルポートボールバルブ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFFBVS-4 1 | 1" | 1" | ¥3,882 | |
A | LFFBVS-4 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ¥8,863 | |
A | LFFBVS-4 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | ¥6,157 | |
B | LFFBVS-4 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥1,747 | |
A | LFFBVS-4 2 | 2" | 2" | ¥14,888 | |
A | LFFBVS-4 2 1/2 | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥35,105 | |
A | LFFBVS-4 3 | 3" | 3" | ¥47,457 | |
A | LFFBVS-4 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥2,726 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 履物牽引装置
- 照明フォトコントロールアクセサリー
- トートリッド
- ランプチェンジャーポール
- コイルフック
- テープ
- 機械切削工具
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- HVAC制御
- ガスケット
- WATTS 鉛フリー水検出器の遮断
- AVEN ピンセットセット、プラスチックポーチ
- KELCH コレットチャック、プロジェクション75 mm
- PASS AND SEYMOUR ピンとスリーブの防沫レセプタクル
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- Stafford Mfg シグニチャーシリーズ 降圧型シャフトアダプタカップリング
- RAMFAN バッテリーファン
- SMC VALVES エアドライヤ
- BALDOR / DODGE ピローブロック一式、ピローブロック、分割型自動調心ころ軸受