NOVAFLEXバルクフードホース
形式 | モデル | 外径 | エージェンシーコンプライアンス | 申し込み方法 | 強化 | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 曲げ半径 | カバー材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6303WT-200X50 | 2-9 / 16」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 7" | PVCニトリル | ¥501,406 | |
B | 6200WG-200X50 | 2-11 / 16」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥497,711 | |
A | 6303WT-300X50 | 3-37 / 64」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 9" | PVCニトリル | ¥753,034 | |
B | 6200WG-300X50 | 3-47 / 64」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥671,470 | |
B | 6200WG-400X20 | 4-13 / 16」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥338,773 | |
B | 6200WG-400X50 | 4-13 / 16」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥845,743 | |
A | 6303WT-400X50 | 4-37 / 64」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 12 " | PVCニトリル | ¥1,035,136 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットアダプター
- 電気ホイスト
- フィルターバッグ
- クレーンスケールと動力計
- 雷検知器
- パイプとチューブ
- 配送ラベルとアクセサリー
- サイン
- フラッシュバルブ
- 錫
- FLAREALERT LEDロードフレアキット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS エアインレットスイベルナット
- APPLETON ELECTRIC パイロットライト240V
- COOPER B-LINE B32溶接チャネル
- HOFFMAN ワイヤーウェイに配置90度エルボ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、JIS ソケット、FKM、メトリック
- NORGREN スペアキット
- LINN GEAR テーパーロックシリーズカップリング
- BROWNING SHH1シリーズ スプロケット
- BROWNING No.50チェーン用鋼板スプロケットAタイプ