NOVAFLEX 6200WG-400X50 小麦粉ホース 100 psi 50 フィート 4.81 インチ OD
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA |
申し込み方法 | ドライ |
色 | グレー |
カバー材質 | SBR |
内部径 | 4" |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 4-13 / 16」 |
強化 | らせんワイヤー付きポリコード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 最大150度F |
チューブ材質 | ホワイト天然ゴム |
船の重量(kg) | 84.6 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 162.56 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | エージェンシーコンプライアンス | 申し込み方法 | 強化 | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 曲げ半径 | カバー材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200WG-200X50 | 2-11 / 16」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥497,711 | |
6200WG-300X50 | 3-47 / 64」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥671,470 | |
6200WG-400X20 | 4-13 / 16」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥338,773 | |
6303WT-200X50 | 2-9 / 16」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 7" | PVCニトリル | ¥501,406 | |
6303WT-300X50 | 3-37 / 64」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 9" | PVCニトリル | ¥753,034 | |
6303WT-400X50 | 4-37 / 64」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 12 " | PVCニトリル | ¥1,035,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。