NOVAFLEX 6200WG-200X50 小麦粉ホース 100 psi 50 フィート 2.68 インチ OD
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
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA |
申し込み方法 | ドライ |
色 | グレー |
カバー材質 | SBR |
内部径 | 2" |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 2-11 / 16」 |
強化 | らせんワイヤー付きポリコード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 最大150度F |
チューブ材質 | ホワイト天然ゴム |
船の重量(kg) | 34.7 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | エージェンシーコンプライアンス | 申し込み方法 | 強化 | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 曲げ半径 | カバー材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200WG-300X50 | 3-47 / 64」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥671,470 | |
6200WG-400X20 | 4-13 / 16」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥338,773 | |
6200WG-400X50 | 4-13 / 16」 | FDA | ドライ | らせんワイヤー付きポリコード | 最大150度F | ホワイト天然ゴム | - | SBR | ¥845,743 | |
6303WT-200X50 | 2-9 / 16」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 7" | PVCニトリル | ¥501,406 | |
6303WT-300X50 | 3-37 / 64」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 9" | PVCニトリル | ¥753,034 | |
6303WT-400X50 | 4-37 / 64」 | FDA、USDA、3-A | 湿気と乾燥 | らせん付きマルチプライポリコード | -華氏40度から華氏210度 | ホワイトビニールニトリル | 12 " | PVCニトリル | ¥1,035,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。