直線アクションクランプ
直線アクション クランプは、ワークピースの穴あけ、切断、保持が必要な組み立て、溶接、張力調整、治具チェックの用途に最適です。これらのツールは、...続きを読む
620シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 620 シリーズ直線アクション クランプには逆アクション機構があり、伸びた位置でロックされます。 これらのクランプは、フランジ付きベースを備えた炭素鋼本体を備えており、全長は 11.63 インチ (29.5 cm) です。 これらの Destaco 直線アクション クランプの保持能力は 600 ポンド (272.2 kg)、全高 2.25 インチ (5.7 cm) です。
Destaco 620 シリーズ直線アクション クランプには逆アクション機構があり、伸びた位置でロックされます。 これらのクランプは、フランジ付きベースを備えた炭素鋼本体を備えており、全長は 11.63 インチ (29.5 cm) です。 これらの Destaco 直線アクション クランプの保持能力は 600 ポンド (272.2 kg)、全高 2.25 インチ (5.7 cm) です。
602シリーズ直線アクションクランプ
608シリーズ直線アクションクランプ
670、675、690、695シリーズ 直線動作クランプ
形式 | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | プランジャーの高さ | プランジャーねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 675-1MBPLS | ¥116,212 | ||||||||
A | 670-1MBPLS | ¥113,958 | ||||||||
B | 695-1MBPLS | ¥185,225 | ||||||||
B | 690-1MBPLS | ¥185,225 |
5150 シリーズ ヘビーデューティ直線アクション クランプ
624シリーズ直線アクションクランプ
604シリーズ直線アクションクランプ
FO、FL、Gシリーズ直線アクションクランプ
Destaco FO、FL、G シリーズの直線アクション クランプは、ワークピースの厚さと公差が異なる用途に最適です。 これらの直線アクションクランプは、リブの間や手の届きにくい中空スペースのクランプに推奨されます。 これらの FO、FL、G 直線クランプは、単一部品と量産の両方を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 これらの Destaco 直線アクション クランプには、片手または両手で個別にまたは同時に操作できるプランジャーとハンド ホイール/ハンド レバーが装備されています。 取り付けが容易な脚取り付けのフランジ付きベースがあり、最大 4000 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの Destaco FO、FL、G シリーズ直線アクション クランプは、アキシャル荷重専用に設計されており、プランジャーの追加のラジアル サポートも備えています。側面荷重での使用をお勧めします。
Destaco FO、FL、G シリーズの直線アクション クランプは、ワークピースの厚さと公差が異なる用途に最適です。 これらの直線アクションクランプは、リブの間や手の届きにくい中空スペースのクランプに推奨されます。 これらの FO、FL、G 直線クランプは、単一部品と量産の両方を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 これらの Destaco 直線アクション クランプには、片手または両手で個別にまたは同時に操作できるプランジャーとハンド ホイール/ハンド レバーが装備されています。 取り付けが容易な脚取り付けのフランジ付きベースがあり、最大 4000 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの Destaco FO、FL、G シリーズ直線アクション クランプは、アキシャル荷重専用に設計されており、プランジャーの追加のラジアル サポートも備えています。側面荷重での使用をお勧めします。
形式 | モデル | ラピッドストローク | 取付ベース | 保持力 | 最大クランプストローク | 締付力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FO-082-40 | ¥62,519 | ||||||
B | FO-122-45 | ¥75,319 | ||||||
C | FL-122-45 | ¥75,316 | 見積依頼 | |||||
D | FO-121-45 | ¥72,154 | ||||||
E | FL-121-45 | ¥72,348 | ||||||
F | FL-161-60 | ¥96,343 | ||||||
C | FL-162-60 | ¥99,267 | 見積依頼 | |||||
C | FO-162-60 | ¥90,112 | ||||||
G | FO-161-60 | ¥96,343 | ||||||
H | FO-221-80 | ¥152,796 | 見積依頼 | |||||
C | FO-220 | ¥142,818 | ||||||
I | FL-120 | ¥73,263 | ||||||
C | FO-160 | ¥92,875 | ||||||
J | FL-160 | ¥92,875 | ||||||
C | FO-120 | ¥73,746 |
603、608シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 603 & 608 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での正確なクランプに使用されます。 限られたスペースでワークピースを固定するために上からではなく横からクランプ力を加え、金属加工、木工、治具、プラスチック射出成形、溶接、試験、CNC 加工、自動車部品の組み立て、工業用のステーキング/軽プレス加工などの用途に最適です。装置。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。 Destaco 603、608 シリーズの直線アクション クランプは、収縮位置と伸張位置の両方でロックでき、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、素早く確実に取り付けることができます。 これらの直線アクション クランプには、六角頭スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーが付属しており、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 Destaco 603、608 シリーズの直線アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するためのネジ付き本体を備えた付属の丸型プランジャーが装備されています。 これらのユニットには、プランジャーを軸に沿ってスムーズに出し入れするためのプッシュ/プル ハンドルが統合されており、600 ~ 850 ポンドの範囲の荷重に耐えることができます。一部のモデルには、オーバーセンター ロックと防止を提供するトグル ロック プラス機能が付いています。クランプが誤って開いてしまうのを防ぎます。
Destaco 603 & 608 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での正確なクランプに使用されます。 限られたスペースでワークピースを固定するために上からではなく横からクランプ力を加え、金属加工、木工、治具、プラスチック射出成形、溶接、試験、CNC 加工、自動車部品の組み立て、工業用のステーキング/軽プレス加工などの用途に最適です。装置。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。 Destaco 603、608 シリーズの直線アクション クランプは、収縮位置と伸張位置の両方でロックでき、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、素早く確実に取り付けることができます。 これらの直線アクション クランプには、六角頭スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーが付属しており、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 Destaco 603、608 シリーズの直線アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するためのネジ付き本体を備えた付属の丸型プランジャーが装備されています。 これらのユニットには、プランジャーを軸に沿ってスムーズに出し入れするためのプッシュ/プル ハンドルが統合されており、600 ~ 850 ポンドの範囲の荷重に耐えることができます。一部のモデルには、オーバーセンター ロックと防止を提供するトグル ロック プラス機能が付いています。クランプが誤って開いてしまうのを防ぎます。
5130、5131、5133シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、プッシュ/プル トグル クランプ アクションを採用しています。 これらの直線クランプは、単一部品で治具を大量生産できるコンパクトな設計が特徴です。 黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと硬化プランジャーを備えており、強度と耐久性を高め、また、摩耗環境による磨耗を防ぎます。 これらのクランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 プランジャーと係合するレバーハンドルが付いており、プランジャーがワークを押して所定の位置に保持します。 この操作しやすいプッシュ/プルハンドルは、クランプのプランジャーを軸に沿って簡単に出し入れできます。 人間工学に基づいたハンドルは後方に傾斜しており、適切なグリップを提供します。 Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、強固な保持と長寿命を実現するバランスの取れた構造を備えています。 12.89 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 これらのクランプの全長は 5800 インチ、最大保持容量は 113 ポンド、ハンドルの開き角度は 139 ~ XNUMX 度の範囲です。 すべてのモデルにはフランジ付き/ソリッドベースに貫通穴があり、作業台や平らな面に取り付けることができます。 一部のモデルにはトグル ロック プラス機構が搭載されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。
Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、プッシュ/プル トグル クランプ アクションを採用しています。 これらの直線クランプは、単一部品で治具を大量生産できるコンパクトな設計が特徴です。 黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと硬化プランジャーを備えており、強度と耐久性を高め、また、摩耗環境による磨耗を防ぎます。 これらのクランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 プランジャーと係合するレバーハンドルが付いており、プランジャーがワークを押して所定の位置に保持します。 この操作しやすいプッシュ/プルハンドルは、クランプのプランジャーを軸に沿って簡単に出し入れできます。 人間工学に基づいたハンドルは後方に傾斜しており、適切なグリップを提供します。 Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、強固な保持と長寿命を実現するバランスの取れた構造を備えています。 12.89 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 これらのクランプの全長は 5800 インチ、最大保持容量は 113 ポンド、ハンドルの開き角度は 139 ~ XNUMX 度の範囲です。 すべてのモデルにはフランジ付き/ソリッドベースに貫通穴があり、作業台や平らな面に取り付けることができます。 一部のモデルにはトグル ロック プラス機構が搭載されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。
形式 | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5131-B | ¥12,108 | |||||||||
B | 5131-M | ¥21,021 | |||||||||
C | 5131-MBR | ¥28,090 | |||||||||
D | 5131-R | ¥21,141 | |||||||||
D | 5131-MR | ¥34,340 | |||||||||
A | 5131-MB | ¥19,682 | |||||||||
E | 5131 | ¥13,090 | |||||||||
F | 5131-BR | ¥21,743 | |||||||||
G | 5133-B | ¥17,843 | |||||||||
H | 5133 | ¥18,929 | |||||||||
I | 5133-MBR | ¥44,725 | |||||||||
I | 5133-R | ¥30,213 | |||||||||
G | 5133-MB | ¥31,888 | |||||||||
H | 5133-M | ¥33,007 | |||||||||
I | 5133-MR | ¥51,884 | |||||||||
I | 5133-BR | ¥26,615 | |||||||||
J | 5130-MBR | ¥44,286 | |||||||||
K | 5130-MR | ¥45,105 | |||||||||
L | 5130-MB | ¥28,430 | |||||||||
M | 5130 | ¥16,823 | |||||||||
K | 5130-R | ¥26,446 | |||||||||
J | 5130-BR | ¥24,513 | |||||||||
L | 5130-B | ¥16,011 | |||||||||
M | 5130-M | ¥28,705 |
610シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 610 シリーズの直線アクション トグル クランプは、フランジ付きベースとプランジャーの内外移動用のプッシュ/プル ハンドルを備えたスチール製ボディを備えています。 これらの Destaco 直線アクション クランプは 800 ポンド (362.874 kg) の保持能力を持ち、格納位置と拡張位置の両方でロックできます。
Destaco 610 シリーズの直線アクション トグル クランプは、フランジ付きベースとプランジャーの内外移動用のプッシュ/プル ハンドルを備えたスチール製ボディを備えています。 これらの Destaco 直線アクション クランプは 800 ポンド (362.874 kg) の保持能力を持ち、格納位置と拡張位置の両方でロックできます。
605シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 605 シリーズ直線アクション クランプは、さまざまな産業用ツールや機器の組み立て、テスト、木工、張力調整におけるプッシュ / プル クランプ用途に使用されます。 人間工学に基づいたデザインにより、ハンドルを回転させて下に下げて、格納位置にロックできます。 最大 300 ポンド (136.07 kg) の荷重に耐えることができます。
Destaco 605 シリーズ直線アクション クランプは、さまざまな産業用ツールや機器の組み立て、テスト、木工、張力調整におけるプッシュ / プル クランプ用途に使用されます。 人間工学に基づいたデザインにより、ハンドルを回転させて下に下げて、格納位置にロックできます。 最大 300 ポンド (136.07 kg) の荷重に耐えることができます。
640シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 640 シリーズ直線アクション トグル クランプは炭素鋼ボディを備えており、強力なプッシュ / プル クランプに最適です。 これらの Destaco 直線アクション クランプは、すべての直線アクション トグル クランプの中で最も長いストロークを持ち、フランジ付きベースとストレート ハンドルが付属しています。
Destaco 640 シリーズ直線アクション トグル クランプは炭素鋼ボディを備えており、強力なプッシュ / プル クランプに最適です。 これらの Destaco 直線アクション クランプは、すべての直線アクション トグル クランプの中で最も長いストロークを持ち、フランジ付きベースとストレート ハンドルが付属しています。
607シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 これらのクランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 これらのユニットは、構造的剛性を高め、露出した表面の腐食に耐えるために鋼鉄で作られています。 これらには、装置の張力、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 機械加工、組み立ておよびかしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計が特徴で、最大 800 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの 607 シリーズ直線アクション クランプには、迅速かつ確実に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、ねじり荷重に耐えるために丸型/角型プランジャーが用意されています。 もご用意しております 630シリーズ直線クランプ 最大2500ポンドの耐荷重を提供します。
Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 これらのクランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 これらのユニットは、構造的剛性を高め、露出した表面の腐食に耐えるために鋼鉄で作られています。 これらには、装置の張力、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 機械加工、組み立ておよびかしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計が特徴で、最大 800 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの 607 シリーズ直線アクション クランプには、迅速かつ確実に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、ねじり荷重に耐えるために丸型/角型プランジャーが用意されています。 もご用意しております 630シリーズ直線クランプ 最大2500ポンドの耐荷重を提供します。
6015シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 6015 シリーズ直線クランプは、繰り返しの動作とクランプの開閉が必要な用途向けに設計されています。 金属加工や木工作業に最適です。 これらのクランプは、黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと耐久性を高めるために硬化されたプランジャーを備えています。 これらのクランプは薄型でコンパクトな設計を特徴とし、スペースが限られた用途で上面ではなく側面からのクランプ力を利用してワークピースを固定します。 プランジャーと係合するレバーハンドルが特徴で、プランジャーがワークピースを押して所定の位置に保持します。 人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップ力を提供します。 139度の開き角度を実現するハンドルが付いています。 Destaco 6015 シリーズの直線アクション クランプは、フランジ付きベースに貫通穴を備えており、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 6015 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 一部のユニットにはトグル ロック プラス機能が装備されており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 これらのトグル クランプは、耐久性のための堅牢な構造に加え、硬化鋼製のピボット ピンとブッシングを備えています。 Destaco XNUMX シリーズの直線クランプは、伸長位置と収縮位置の両方で中心を超えてロックされますが、ロッキング レバーは伸長位置でのみクランプを固定します。
Destaco 6015 シリーズ直線クランプは、繰り返しの動作とクランプの開閉が必要な用途向けに設計されています。 金属加工や木工作業に最適です。 これらのクランプは、黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと耐久性を高めるために硬化されたプランジャーを備えています。 これらのクランプは薄型でコンパクトな設計を特徴とし、スペースが限られた用途で上面ではなく側面からのクランプ力を利用してワークピースを固定します。 プランジャーと係合するレバーハンドルが特徴で、プランジャーがワークピースを押して所定の位置に保持します。 人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップ力を提供します。 139度の開き角度を実現するハンドルが付いています。 Destaco 6015 シリーズの直線アクション クランプは、フランジ付きベースに貫通穴を備えており、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 6015 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 一部のユニットにはトグル ロック プラス機能が装備されており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 これらのトグル クランプは、耐久性のための堅牢な構造に加え、硬化鋼製のピボット ピンとブッシングを備えています。 Destaco XNUMX シリーズの直線クランプは、伸長位置と収縮位置の両方で中心を超えてロックされますが、ロッキング レバーは伸長位置でのみクランプを固定します。
601シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 これらのクランプは上面ではなく側面からのクランプ力を利用し、スペースが限られている用途でワークピースを固定します。 これらには、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 加工、組み立て、かしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 これらの直線アクション クランプは、引き出し位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付け面の下への落下を格納位置でロックすることもできます。 これらの直線アクション クランプには、ネジ穴付きのフランジ ベースが付属しており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けるのに役立ちます。また、プランジャーと係合してワークピースを押して所定の位置に保持するレバー ハンドルと統合されています。 。 これらの Destaco クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するための付属の丸いプランジャーが装備されています。 これらの直線クランプは、単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計を特徴とし、最大 100 ポンドの荷重に耐えることができます。 Destaco クランプは、Destaco 105203、205208-M、および 205943 スピンドルと互換性があり、高性能の自動化、ワーク保持、封じ込めを提供します。ソリューションと最適なクランプ力を実現します。 これらのクランプは、インチ単位およびメートル単位の測定バリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
我々はまた、 602シリーズストレートクランプ 最大200ポンドの耐荷重能力を提供します。
Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 これらのクランプは上面ではなく側面からのクランプ力を利用し、スペースが限られている用途でワークピースを固定します。 これらには、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 加工、組み立て、かしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 これらの直線アクション クランプは、引き出し位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付け面の下への落下を格納位置でロックすることもできます。 これらの直線アクション クランプには、ネジ穴付きのフランジ ベースが付属しており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けるのに役立ちます。また、プランジャーと係合してワークピースを押して所定の位置に保持するレバー ハンドルと統合されています。 。 これらの Destaco クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するための付属の丸いプランジャーが装備されています。 これらの直線クランプは、単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計を特徴とし、最大 100 ポンドの荷重に耐えることができます。 Destaco クランプは、Destaco 105203、205208-M、および 205943 スピンドルと互換性があり、高性能の自動化、ワーク保持、封じ込めを提供します。ソリューションと最適なクランプ力を実現します。 これらのクランプは、インチ単位およびメートル単位の測定バリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
我々はまた、 602シリーズストレートクランプ 最大200ポンドの耐荷重能力を提供します。
630シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 630 シリーズ直線アクション クランプは、さまざまなプッシュ / プル クランプ作業に使用されます。 人間工学に基づいたデザインにより、ハンドルが回転して取り付け面の下に落ち、格納位置でロックされます。 さまざまな長さと高さをご用意しています。
Destaco 630 シリーズ直線アクション クランプは、さまざまなプッシュ / プル クランプ作業に使用されます。 人間工学に基づいたデザインにより、ハンドルが回転して取り付け面の下に落ち、格納位置でロックされます。 さまざまな長さと高さをご用意しています。
609シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 直線アクション クランプは、300 ポンドの高い保持容量を備えた薄型設計が特徴です。この 609 シリーズ直線アクション クランプは、ストレート ベースとフランジ付きベースのバリエーションがあり、溶接、張力装置、産業用機器の組み立ておよびテストに使用されます。 。 さまざまな全高と長さをご用意しています。
Destaco 直線アクション クランプは、300 ポンドの高い保持容量を備えた薄型設計が特徴です。この 609 シリーズ直線アクション クランプは、ストレート ベースとフランジ付きベースのバリエーションがあり、溶接、張力装置、産業用機器の組み立ておよびテストに使用されます。 。 さまざまな全高と長さをご用意しています。
6004シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 6004 シリーズ クランプは、サイズの点で 604 シリーズ クランプと似ています。 炭素鋼のボディに、人間工学に基づいた真っ直ぐなハンドルが付いています。 これらの Destaco 直線アクション クランプは穴またはタップ穴に取り付けられ、全体の高さと長さはそれぞれ 4.21 インチ (10.693 cm) と 5.52 インチ (14.021 cm) です。 これらの直線動作のトグル クランプには、取り付けられたアクセサリが付属しています。
Destaco 6004 シリーズ クランプは、サイズの点で 604 シリーズ クランプと似ています。 炭素鋼のボディに、人間工学に基づいた真っ直ぐなハンドルが付いています。 これらの Destaco 直線アクション クランプは穴またはタップ穴に取り付けられ、全体の高さと長さはそれぞれ 4.21 インチ (10.693 cm) と 5.52 インチ (14.021 cm) です。 これらの直線動作のトグル クランプには、取り付けられたアクセサリが付属しています。
650シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 650 シリーズ直線アクション クランプは、強力なプッシュ / プル クランプ用に設計されており、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 レバーハンドルが付いており、溶接、張力装置、固定、試験、CNC加工、プラスチック射出成形、組立て、かしめ、産業用機器の軽プレス加工などの作業中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持します。 。 これらのクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルを回転させて取り付け面の下に落として、格納位置でロックすることもできます。 これらのユニットは、他の Destaco 直線アクション クランプと比較して、高い負荷容量とストローク長を提供します (最大保持容量 16000 ポンドと 3 インチのプランジャー移動による長いストローク)。 鍛造スチールのベースとハンドルを備えており、高い衝撃強度を確保しており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のヘビーデューティ用途に最適です。 すべてのモデルは、クランプを作業台や平らな面に取り付けるのに役立つネジ穴付きのフランジ付きベースを備えています。 これらの Destaco クランプは、外面の腐食に耐えるスチール構造を備えており、丸型プランジャー (5/8 ~ 11 サイズのネジ付き) が取り付けられているため、素早く確実に固定できます。 650 シリーズ Destaco クランプは、六角頭スピンドル (250203 または 250203-M) と互換性があり、高性能のワーク保持、自動化、封じ込めソリューションと最大のクランプ力を提供します。 これらのクランプは、インチとメートルのバリエーションで入手できます。 Raptor Supplies.
デスタコもご用意しております 610シリーズ直線アクションクランプ 便利で安全な設置のためのネジ穴付きのフランジ付きまたは真っ直ぐな取り付けベースを備えています。
Destaco 650 シリーズ直線アクション クランプは、強力なプッシュ / プル クランプ用に設計されており、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 レバーハンドルが付いており、溶接、張力装置、固定、試験、CNC加工、プラスチック射出成形、組立て、かしめ、産業用機器の軽プレス加工などの作業中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持します。 。 これらのクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルを回転させて取り付け面の下に落として、格納位置でロックすることもできます。 これらのユニットは、他の Destaco 直線アクション クランプと比較して、高い負荷容量とストローク長を提供します (最大保持容量 16000 ポンドと 3 インチのプランジャー移動による長いストローク)。 鍛造スチールのベースとハンドルを備えており、高い衝撃強度を確保しており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のヘビーデューティ用途に最適です。 すべてのモデルは、クランプを作業台や平らな面に取り付けるのに役立つネジ穴付きのフランジ付きベースを備えています。 これらの Destaco クランプは、外面の腐食に耐えるスチール構造を備えており、丸型プランジャー (5/8 ~ 11 サイズのネジ付き) が取り付けられているため、素早く確実に固定できます。 650 シリーズ Destaco クランプは、六角頭スピンドル (250203 または 250203-M) と互換性があり、高性能のワーク保持、自動化、封じ込めソリューションと最大のクランプ力を提供します。 これらのクランプは、インチとメートルのバリエーションで入手できます。 Raptor Supplies.
デスタコもご用意しております 610シリーズ直線アクションクランプ 便利で安全な設置のためのネジ穴付きのフランジ付きまたは真っ直ぐな取り付けベースを備えています。
95030、95040、95050、95060シリーズ直線アクションクランプ
6001シリーズ直線アクションクランプ
これらの Destaco 6001 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のヘビーデューティ用途に最適です。 これらは、限られたスペースでワークピースを固定するためにクランプ力を加えるために使用され、固定とテスト、組み立て、接着、はんだ付け、CNC 加工、プラスチック射出成形など、繰り返しの動きとクランプの開閉が必要な用途向けに設計されています。 これらのクランプはスチール/ステンレススチール製で耐腐食性があり、耐久性のための頑丈な構造になっています。 Destaco 6001 シリーズは、スペースが限られている用途でワークピースを固定するために上面ではなく側面からのクランプ力を採用しており、取り付けパターンのアクセサリを同ブランドの 601 シリーズと裏返すことができます。 取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、丸いプランジャーと係合してワークピースを押して所定の位置に保持するレバーハンドルと統合されています。 人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップを提供するだけでなく、格納位置と拡張位置の両方でオーバーセンターロックを保証します。 これらの Destaco 6001 シリーズ直線アクション クランプは、最大 50 ポンドのブランドの 601 シリーズよりも 150% 多くの荷重に耐えることができ、ねじ穴のあるフランジ付きベースで構成されているため、作業台や平らな場所にユニットを簡単かつ確実に取り付けることができます。水面。 これらは Destaco 六角頭ステンレス鋼スピンドルに対応し、最大の保持力を実現し、高性能のワーク保持、自動化、封じ込めソリューションを実現します。
これらの Destaco 6001 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のヘビーデューティ用途に最適です。 これらは、限られたスペースでワークピースを固定するためにクランプ力を加えるために使用され、固定とテスト、組み立て、接着、はんだ付け、CNC 加工、プラスチック射出成形など、繰り返しの動きとクランプの開閉が必要な用途向けに設計されています。 これらのクランプはスチール/ステンレススチール製で耐腐食性があり、耐久性のための頑丈な構造になっています。 Destaco 6001 シリーズは、スペースが限られている用途でワークピースを固定するために上面ではなく側面からのクランプ力を採用しており、取り付けパターンのアクセサリを同ブランドの 601 シリーズと裏返すことができます。 取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、丸いプランジャーと係合してワークピースを押して所定の位置に保持するレバーハンドルと統合されています。 人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップを提供するだけでなく、格納位置と拡張位置の両方でオーバーセンターロックを保証します。 これらの Destaco 6001 シリーズ直線アクション クランプは、最大 50 ポンドのブランドの 601 シリーズよりも 150% 多くの荷重に耐えることができ、ねじ穴のあるフランジ付きベースで構成されているため、作業台や平らな場所にユニットを簡単かつ確実に取り付けることができます。水面。 これらは Destaco 六角頭ステンレス鋼スピンドルに対応し、最大の保持力を実現し、高性能のワーク保持、自動化、封じ込めソリューションを実現します。
Gシリーズ 直線アクションクランプ
形式 | モデル | 保持力 | 最大クランプストローク | プランジャーねじサイズ | ラピッドストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G-082 / 40 | ¥62,655 | |||||
B | G-120 | ¥74,728 | 見積依頼 | ||||
A | G-121-45 | ¥73,746 | |||||
C | G-122-45 | ¥77,034 |
直線アクションクランプ、プランジャーの高さ0.69インチ、保持容量1200ポンド。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
614-M | AJ8AYY | ¥70,117 |
可変ストローククランプ、フロントフランジマウントボディ、4040ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F-160 | AJ8ベイ | ¥126,124 |
ストレート ライン アクション クランプ、インペリアル、ナローベース、450 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
606 | AJ8BEF | ¥10,400 |
直線アクションクランプ、フランジベース、ラウンドプランジャー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
615 | AJ8BAW | ¥14,589 |
直線アクションクランプ
直線クランプは、航空宇宙、自動車、食品加工および包装業界での正確なクランプに使用されます。 限られたスペースにワークを固定するために、上からではなく横にクランプ力を加えることにより、直線またはプル/プッシュトグルクランプ動作を使用します。 これらのクランプは、金属加工、木工、固定具、プラスチック射出成形、溶接、テスト、CNC機械加工、自動車部品の組み立て、産業機器のステーキング/軽圧加工などの用途に適しています。
これらの直線トグルクランプから デスタコ 構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール/ステンレス鋼で作られています。 Destaco ストレート ライン アクション クランプは、六角頭/ネオプレン スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーを備えており、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 ほとんどのクランプ デスタコ 603 & 608 シリーズ 直線アクションのクランプは、ネジ付き本体を備えた丸いプランジャーを備えており、素早く確実に固定できます。 Destaco 直線クランプは、100 ~ 16000 ポンドの範囲の荷重を保持できます。
などの選択されたモデル Destaco 630-MR クランプ、トグルロックプラス機能が付属しており、中心を超えてロックし、クランプが誤って開くのを防ぎます。 これらの直線アクションクランプは、耐用年数を延ばすために、硬化および研磨されたピボットピンとブッシングを備えた精密に機械加工されたコンポーネントと統合されています。 クランプは、ボルトリテーナー、スピンドルアセンブリ、フランジワッシャーで使用されます。また、フランジ付きまたはストレートの取り付けベースにネジ穴があり、表面(フランジベース)またはブレード(ストレートベース)にすばやく確実に取り付けることができます。
我々はまた、提供しています デスタコFLシリーズ プランジャーを使用して正の直線力を生成し、加工のためにワークを保持および位置決めする可変ストローク直線アクション クランプ。 これらのプランジャー クランプには、安全かつ簡単に取り付けるためのフランジ付き取り付けベースが装備されており、ワークピースの公差や厚さが異なる用途に最適です。 届きにくいリブの間や中空スペースのクランプに推奨されます。 プランジャーとハンドレバー/ハンドホイールを使用しており、個別または同時に操作できます。 ユニットをワークにクランプする際、プランジャとワークの間の強制ロック接続により、クランプストロークが減少することがあります。 これらの直線アクション クランプは、ハンド レバーまたはホイールを反時計回りに回すとロックを解除できます。 クランプ位置またはアンクランプ位置にあるときにハンドルの位置を変更するには、ユーザーはハンド レバーをスプラインから引き、希望の位置に設定する必要があります。 Destaco FL シリーズの可変ストローク直線クランプは、バランスの取れた構造で強固な保持力と長寿命を実現し、操作力に比例したクランプ力で確実なクランプを実現します。
あなたが使用します
これらの直線アクションクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品加工および包装業界でのCNC機械加工、自動車部品の組み立て、固定具のチェックに役立ちます。
特徴
- これらの直線アクションクランプは、材料をねじったり曲げたりすることなく、ワークピースをしっかりと保持してクランプします。
- これらの直線アクションクランプには、表面またはブレードの取り付けを簡単かつ迅速に行うためのネジ穴のあるフランジ付きまたは直線の取り付けベースが装備されています。
- それらは露出した表面の腐食に抵抗するための鋼鉄/ステンレス鋼構造を特色にします。
- これらの直線クランプは、最大16000ポンドの荷重を保持できます。
- 直線アクションクランプは、迅速な固定のためにメートル法とインペリアル法の両方のバージョンで利用できます。
- これらは、フランジ付きワッシャー、スピンドル、ボルトリテーナーとともに使用して、高性能のワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューションを実現できます。
- これらのクランプは、限られたスペースでの使用を容易にするために、格納位置と拡張位置の両方でロックするハンドルと統合されています。
- 作業中の手の疲労を軽減するように設計された人間工学に基づいたハンドルが付属しています。
動作メカニズム
Destaco 直線アクション クランプまたは直線トグル クランプは、それぞれ直線またはプル / プッシュ トグル クランプ アクションを使用します。 狭いスペースでワークを固定するために、上からではなく横からクランプ力を加えます。 ネジ付きプランジャーが付属しており、 スイベルフット六角ヘッド / ネオプレンスピンドル クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できるようにするためのアセンブリ。 取り付けられた丸いプランジャーは、素早く確実に固定するためのねじ山付きの本体を備えています。
規格と承認
Destaco ストレート ライン アクション クランプは、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの優れた性能を目的として、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に準拠して製造されています。
よくある質問
トグルロックプラスメカニズムとは何ですか?
選択された Destaco 直線アクション クランプは、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス メカニズムを備えています。
直線アクションクランプはどのように取り付けられていますか?
Destaco ストレート ライン アクション クランプには、フランジ付き/ストレート ベースに貫通穴が付いており、簡単なネジ止めを使用して、平面またはブレードを平らな面/ワークピースに素早く確実に取り付けることができます。 ドライバーを使用してネジを緩めるだけで、取り外したり、別の場所に取り付けることができます。
トグルクランプはどのように測定されますか?
トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえる能力を表します。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
直線アクションクランプはどのように機能しますか?
直線クランプは、直線クランプ動作を提供するためにスライドプランジャーを組み込んでいます。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- 販売
- 温度と湿度の測定
- サイン
- ラミネートおよび製本装置
- ヒューズカバー
- 閉所でのベンチュリブロワー
- フックアンドループサンディングディスク
- 熱ストレスモニター
- ヒュームフードアクセサリー
- COOPER B-LINE 壁に取り付けられたパッチパネルブラケット
- AIRMASTER FAN ヘビーデューティーイエローエアサーキュレーターモーター
- SPEARS VALVES PVCバンストーンスタイルフランジ交換用スプリットリング
- Arrow Pneumatics フィルター/レギュレーターとルブリケーターの組み合わせ、エンド ポート インサートなし、Tri Star
- LABCONCO フィルターセル
- DAYTON 充電器キット
- BROWNING 鋳鉄製回転生物学的接触器ドライブ
- LUMINATION 表面実装キット
- SCHNEIDER ELECTRIC 多機能限時リレー
- SQUARE D 制御変圧器