DAYTON 5UXF5ブースターポンプ多段式3/4馬力5段式
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
アイテム価格 | マルチステージブースターポンプ |
アンプ | 11.3/5.6 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 12 @ 150フィート |
最高効率 GPM @ PSI | 12 64 @ |
最高効率範囲 GPM @ Head | 16-8 @ 110-180フィート |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 20 |
GPM @ 20 PSI | 19.5 |
GPM @ 40 PSI | 17.5 |
GPM @ 60 PSI | 13.5 |
GPM @ 80 PSI | 7 |
高さ | 6 5 / 16 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 3/4 "FNPT |
入口/出口 | 3/4 "FNPT |
長さ | 18 11 / 16 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大直径固体 | 5 / 64 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大液体温度 | 194 F |
マックス。 圧力 | 93 PSI |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 3/4 "FNPT |
相 | 1 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | カーボン/セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.5 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
インターンシップ | 5 |
サクションリフト | フットバルブ付き5フィート |
タイプ | 水平マルチステージ |
電圧 | 115/230 |
接液材料 | 鋳鉄、カーボン/セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 19.06 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | HP | インレット | 長さ | 最大ケース圧力 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH6 | 鋳鉄 | 1.7-1.6/0.8 | 16 @ 40フィート | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥223,758 | ||
5UWH8 | 鋳鉄 | 2.5-2.4/1.2 | 30 @ 38フィート | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥217,606 | ||
5UWH9 | 鋳鉄 | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60フィート | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥254,311 | ||
5UWJ2 | 鋳鉄 | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180フィート | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥287,076 | ||
5UWJ3 | 鋳鉄 | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥375,642 | ||
5UWJ5 | 鋳鉄 | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥339,702 | ||
5UWJ7 | 鋳鉄 | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105フィート | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥255,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。