DAYTON マルチステージブースターポンプおよびシステム
形式 | モデル | 住宅資材 | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | HP | インレット | 長さ | 最大ケース圧力 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UWJ2 | 鋳鉄 | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180フィート | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥287,076 | |
B | 5UXF7 | 鋳鉄 | 17/8.5 | 35 @ 105フィート | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 19 5 / 16 " | 150 PSI | 194 F | ¥187,792 | |
C | 5UXF3 | 鋳鉄 | 7.5/3.8 | 12 @ 95フィート | 1/3 | 3/4 "FNPT | 16.437 " | 150 PSI | 194 F | ¥128,947 | |
D | 5UWK0 | 鋳鉄 | 8.3-7.6/3.8 | 16 @ 380フィート | 3 | - | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥421,011 | |
E | 5UWJ9 | 鋳鉄 | 6.0-5.8/2.9 | 16 @ 240フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥322,453 | |
F | 5UWJ7 | 鋳鉄 | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105フィート | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥255,901 | |
G | 5UWH9 | 鋳鉄 | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60フィート | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥254,311 | |
H | 5UXF8 | 鋳鉄 | 20/10 | 31 @ 140フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 21 5 / 16 " | 150 PSI | 194 F | ¥211,320 | |
B | 5UXF4 | 鋳鉄 | 8.4/4.8 | 12 @ 125フィート | 1/2 | 3/4 "FNPT | 18 " | 150 PSI | 194 F | ¥132,676 | |
I | 5UXG4 | 鋳鉄 | 8.3-7.6/3.8 | 30 @ 180フィート | 3 | 1-1 / 4 "FNPT | 23 " | 150 PSI | 194 F | ¥253,208 | |
J | 5UXG3 | 鋳鉄 | 5.9-5.2/2.5 | 31 @ 140フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 20 1 / 4 " | 150 PSI | 194 F | ¥217,338 | |
K | 5UXG2 | 鋳鉄 | 4.4-3.9/2.0 | 35 @ 105フィート | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 18.5 " | 150 PSI | 194 F | ¥162,163 | |
L | 5UXG1 | 鋳鉄 | 3.7-3.2/1.6 | 31 @ 81フィート | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 18.125 " | 150 PSI | 194 F | ¥126,928 | |
M | 5UWJ3 | 鋳鉄 | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥375,642 | |
J | 5UXG0 | 鋳鉄 | 2.7-2.5/1.2 | 12 @ 150フィート | 3/4 | 3/4 "FNPT | 18 11 / 16 " | 150 PSI | 194 F | ¥142,840 | |
N | 5UXF5 | 鋳鉄 | 11.3/5.6 | 12 @ 150フィート | 3/4 | 3/4 "FNPT | 18 11 / 16 " | 150 PSI | 194 F | ¥244,725 | |
C | 5UXF6 | 鋳鉄 | 14.4/7.2 | 31 @ 81フィート | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 18.5 " | 150 PSI | 194 F | ¥151,480 | |
O | 5UWJ5 | 鋳鉄 | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥339,702 | |
P | 5UWJ8 | 鋳鉄 | 4.5-4.6/2.3 | 16 @ 180フィート | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥294,773 | |
Q | 5UXF9 | 鋳鉄 | 12.5 | 30 @ 180フィート | 3 | 1-1 / 4 "FNPT | 24 " | 150 PSI | 194 F | ¥285,470 | |
R | 5UWH6 | 鋳鉄 | 1.7-1.6/0.8 | 16 @ 40フィート | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥223,758 | |
R | 5UWH8 | 鋳鉄 | 2.5-2.4/1.2 | 30 @ 38フィート | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥217,606 | |
S | 5UWK9 | ステンレス鋼 | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥455,192 | |
T | 5UWL2 | ステンレス鋼 | 12.5 | 30 @ 215フィート | 3 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥458,789 | |
U | 5UWL6 | ステンレス鋼 | 8.3-7.6/3.8 | 16 @ 380フィート | 3 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥505,864 | |
V | 5UWL4 | ステンレス鋼 | 4.5-4.6/2.3 | 16 @ 180フィート | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥361,120 | |
W | 5UWK5 | ステンレス鋼 | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60フィート | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥325,641 | |
W | 5UWK3 | ステンレス鋼 | 10.7 / 5.2-5.3 | 30 @ 38フィート | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥335,794 | |
W | 5UWK1 | ステンレス鋼 | 8.6 / 4.0-4.3 | 16 @ 40フィート | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥299,295 | |
X | 5UWK7 | ステンレス鋼 | 12.2 / 6.3-6.1 | 16 @ 105フィート | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥355,053 | |
Y | 5UWL5 | ステンレス鋼 | 6.0-5.8/2.9 | 16 @ 240フィート | 2 | 1-1/4" フランジ付き | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥404,223 | |
Z | 5UWL3 | ステンレス鋼 | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105フィート | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥325,975 |
多段ブースターポンプとシステム
Dayton ブースター ポンプは、温水または冷水のきれいな水や低密度の非爆発性液体などの液体を移送するために設計されています。 これらのブースター ポンプは、3 相 TEFC マルチステージ モーターによって動力を供給され、希望の速度で液体を送り出すためのステンレス鋼製密閉型インペラを備えています。 鋳鉄製のハウジングを備え、EPDM、炭化ケイ素、ステンレス鋼のシールを備えており、信頼性の高い動作を実現します。 シャフト内のボールベアリングによりスムーズな動作を実現します。 これらのブースター ポンプは、56C および 56J フレーム エンクロージャで幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Megohmmeters
- ロータリーツールアクセサリー
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- ストーム廃水サンプラー
- ディスクブラシ
- 顔の保護
- ドリーと発動機
- 呼吸器の
- シーブとプーリー
- コンクリートとアスファルト
- PELICAN デザートタンプロテクティブケース
- NIBCO クラス150コンパニオンフランジ
- BL BEARINGS アンギュラ玉軸受、高速ポリアミド
- CONRADER パイロットバルブアンローダー
- GRUVLOK 45度肘、亜鉛メッキ
- SPEARS VALVES PVC MDW排水廃棄物およびベントフィッティングP444Xクリーンアウトティー、COプラグ、ハブxハブ
- NORTH BY HONEYWELL シルバーシールドエプロン
- BALDOR / DODGE SCED、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDTS一減速減速機
- BROWNING ミニ Torq/Gard 過負荷クラッチ