CONRADER パイロットバルブアンローダー
形式 | モデル | 圧力範囲 | インレット | ノブの素材 | 最大 作動圧力 | アウトレット | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCL-HU-90-120 | 90〜120 PSI | 3 / 8 " | アルミニウム | 120のプサイ | 1 / 4 " | 1-1 / 2」 | 4 7 / 32 " | 4 7 / 32 " | - | 見積依頼
|
B | RCB-M-HU-100-125 | 100〜125 PSI | 1 / 4 " | 真鍮 | 125のプサイ | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | ¥4,806 | |
B | RCB-M-HU-111-133 | 111〜133 PSI | 1 / 4 " | 真鍮 | 133 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | ¥4,806 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- はんだ付けアクセサリ
- 電気機械式タイマー
- 油圧ポンプおよびモーターマウントアダプター
- カーテンウォール
- 天井タイル
- 機械加工用品
- ドライバーとナットドライバー
- 識別製品
- 林業
- カウンターとアワーメーター
- JOHNSON CONTROLS リニア空気圧アクチュエータ
- OMRON SPDT、密閉型リミットスイッチ
- IDEAL SHIELD Uチャンネルカバー
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP カップリング、ガスケット x ガスケット
- SPEARS VALVES CPVCゲートバルブ、ソケットエンド、FKM
- DAYTON ボール盤バイス
- INSIZE プラグゲージ
- TRACEABLE データロギング温度計
- MORSE DRUM ホルダーバー
- BALDOR / DODGE DLU、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング