DAYTON 5UWH8ブースターポンプ3/4馬力3相2ステージ
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
アイテム価格 | マルチステージブースターポンプ |
アンプ | 2.5-2.4/1.2 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 30 @ 38フィート |
最高効率 GPM @ PSI | 30 16 @ |
最高効率範囲 GPM @ Head | 42-13 @ 19-58フィート |
ディフューザー素材 | ステンレス鋼 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56C |
GPM @ 10 PSI | 40 |
GPM @ 20 PSI | 20 |
高さ | 22 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4 "FNPT |
入口/出口 | 1-1 / 4 "FNPT |
長さ | 9.875 " |
最大ケース圧力 | 362 PSI |
最大直径固体 | 5 / 64 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大液体温度 | 248 F |
マックス。 圧力 | 27のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
アウトレット | 1-1 / 4 "FNPT |
相 | 3 |
プラグまたはコネクタタイプ | 1/2 "BSPTHD。 |
シールアプリケーション | ポンプ構成材料と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | 炭化ケイ素、ステンレス鋼、EPDM |
シールタイプ | バランスの取れたカートリッジ |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
インターンシップ | 2 |
サクションリフト | NA |
タイプ | 垂直マルチステージ |
電圧 | 208-230/460 |
接液材料 | 鋳鉄、ステンレス鋼、炭化ケイ素、EPDM |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 30.62 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | HP | インレット | 長さ | 最大ケース圧力 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH6 | 鋳鉄 | 1.7-1.6/0.8 | 16 @ 40フィート | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥223,758 | ||
5UWH9 | 鋳鉄 | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60フィート | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥254,311 | ||
5UWJ2 | 鋳鉄 | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180フィート | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥287,076 | ||
5UWJ3 | 鋳鉄 | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥375,642 | ||
5UWJ5 | 鋳鉄 | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115フィート | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥339,702 | ||
5UWJ7 | 鋳鉄 | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105フィート | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥255,901 | ||
5UWJ8 | 鋳鉄 | 4.5-4.6/2.3 | 16 @ 180フィート | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ¥294,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。