DAYTON 4JPF6タービンポンプ3/4馬力三相3 / 2.5 Amp
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
アイテム価格 | タービンポンプ |
アンプ | 2.7-2.5/1.2 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 5.7 @ 75フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 60-100 @ 6.1-4.8フィート |
構造 | ブロンズインペラー、Buna-N Oリングガスケット、Buna-Nとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ。 |
ドレン栓 | 下部から簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM | 5.2 |
GPM @ 10 PSI | 7.6 |
GPM @ 100 PSI | 4.8 |
GPM @ 20 PSI | 7.3 |
GPM @ 30 PSI | 7.1 |
GPM @ 40 PSI | 6.8 |
GPM @ 50 PSI | 6.4 |
GPM @ 60 PSI | 6.1 |
GPM @ 75 PSI | 5.7 |
GPM @ 80 PSI | 5.5 |
高さ | 7.6 " |
住宅資材 | ニッケルメッキ鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | Open |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 90 PSI |
長さ | 15.35 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大液体温度 | -20〜230度F |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | カーボンとセラミックのフェースと316ステンレススチールスプリングを備えたBuna-N |
シールタイプ | メカニカルシール |
稼働率 | 1.5 |
シャフト材質 | 304ステンレススチール |
シャフトサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | 遠心 |
UPC | 190735327104 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ニッケルメッキを施した鋳鉄 |
接液材料 | ブロンズ、鋳鉄、ブナN、カーボン、セラミック、316ステンレス鋼 |
幅(Width) | 6.7 " |
船の重量(kg) | 20.35 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | GPM | アンプ | ベアリングタイプ | GPM @ 20 PSI | GPM @ 40 PSI | 高さ | 住宅資材 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8/2.9 | 玉 | 17.8 | 15.8 | 7.1 " | ブロンズ | 2 | ¥320,025 | ||
4JPF9 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | 玉 | 9.2 | 8.3 | 7.1 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 1.5 | ¥226,178 | ||
4JPG1 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | 玉 | 21.5 | 19.4 | 8.26 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 2 | ¥283,887 | ||
4JPG2 | 7.4 | 6.0-5.8/2.9 | 玉 | 21.5 | 19.4 | 7.1 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 2 | ¥234,153 | ||
4アップ50 | - | - | シールドボールベアリング(モーターベアリング) | 3.1 | - | 5.187 " | ブロンズ | 1/3 | ¥197,363 | ||
4アップ58 | - | 5.6-5.2/2.6 | シールドボールベアリング(モーターベアリング) | 23.7 | - | 6.5 " | 鋳鉄 | 2 | ¥317,717 | ||
4アップ66 | - | - | シールドボールベアリング(モーターベアリング) | 40.6 | - | 8.5 " | 鋳鉄 | 7.5 | ¥768,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。