デイトン 4JPE9 タービン ポンプ 2 馬力 三相 3/5.8 アンペア | AD2.9EXR

DAYTON 4JPE9タービンポンプ2馬力三相3 / 5.8アンペア

在庫あり
アイテム:AD8EXR モデル: 4JPE9

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥288,022 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタービンポンプ
アンプ6.0-5.8/2.9
ベアリングタイプ
最高効率 GPM @ Head12 @ 75フィート
最高効率範囲 GPM @ Head50-130 @ 15.3-2.9フィート
構造ブロンズインペラー、Buna-N Oリングガスケット、Buna-Nとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ。
ドレン栓下部から簡単にアクセス可能
デューティ連続的な
フレーム56J
GPM9.9
GPM @ 10 PSI18.7
GPM @ 100 PSI8.4
GPM @ 20 PSI17.8
GPM @ 30 PSI16.8
GPM @ 40 PSI15.8
GPM @ 50 PSI15.3
GPM @ 60 PSI13.8
GPM @ 75 PSI12
GPM @ 80 PSI11.4
高さ7.1 "
住宅資材ブロンズ
HP2
Hz60
インペラ材質ブロンズ
インペラータイプOpen
インレット1"
入口圧力138 PSI
長さ15.35 "
最大ケース圧力200 PSI
最大流体粘度100SSU
最大液体温度-20〜230度F
マックス。 圧力120のプサイ
最大比重1
モーターエンクロージャーTEFC
モーターRPM3450
モータータイプ3フェーズ
NEMA/IEC フレーム56J
アウトレット1"
3
ねじ材SS
シールアプリケーション乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命
シール材カーボンとセラミックのフェースと316ステンレススチールスプリングを備えたBuna-N
シールタイプメカニカルシール
稼働率1.2
シャフト材質304ステンレススチール
シャフトサイズ5 / 8 "
タイプ遠心
電圧208-230/460
渦巻き素材ブロンズ
接液材料ブロンズ、ブナ N、カーボン、セラミック、316 ステンレス鋼
幅(Width)8.8 "

発送情報:

船の重量(kg) 24.3
船高(cm)34.8
船の長さ(cm)55.88
船幅(cm)28.45
HSコード8413702005
原産国IN

商品の詳細:

  • 水のGPM @ 120 PSI(5.8)

製品バリエーション

プロダクトモデルGPMアンプベアリングタイプGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSI高さ住宅資材HP価格
DAYTON 4JPF6 タービンポンプ 3/4 馬力 三相 3/2.5 アンペア | AD1.2EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.27.36.87.6 "ニッケルメッキ鋳鉄3/4¥196,940
DAYTON 4JPF9 タービンポンプ 1 1/2 馬力 三相 3/4.6 アンペア | AD2.3EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.39.28.37.1 "ニッケルメッキ鋳鉄1.5¥212,990
デイトン 4JPG1 タービン ポンプ 2 馬力 単相 1/16.6 アンペア | AD8.3EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.321.519.48.26 "ニッケルメッキ鋳鉄2¥267,333
デイトン 4JPG2 タービン ポンプ 2 馬力 三相 3/5.8 アンペア | AD2.9EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.921.519.47.1 "ニッケルメッキ鋳鉄2¥220,668
デイトン 4UP50 ポンプ タービン 1/3 馬力 | AD9TTW 4アップ50--シールドボールベアリング(モーターベアリング)3.1-5.187 "ブロンズ1/3¥209,151
デイトン 4UP58 ポンプ タービン 2 馬力 | AD9TTY 4アップ58-5.6-5.2/2.6シールドボールベアリング(モーターベアリング)23.7-6.5 "鋳鉄2¥336,693
デイトン 4UP66 ポンプ タービン 7 1/2 馬力 | AD9TUF 4アップ66--シールドボールベアリング(モーターベアリング)40.6-8.5 "鋳鉄7.5¥814,149

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 4JPE9タービンポンプ2馬力三相3 / 5.8アンペア
¥288,022 /単価