DAYTON 4UP66ポンプタービン7/1馬力
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タービンポンプ |
ベアリングタイプ | シールドボールベアリング(モーターベアリング) |
最高効率 GPM @ Head | 30 GPM @ 155 PSI |
最高効率範囲 GPM @ Head | 25.0~37.5 GPM @ 135~63 PSI |
構造 | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート |
ドレン栓 | 入口ポートから180 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56C |
GPM @ 10 PSI | 41.0 |
GPM @ 100 PSI | 34.5 |
GPM @ 20 PSI | 40.6 |
GPM @ 30 PSI | 40.0 |
GPM @ 50 PSI | 38.0 |
GPM @ 60 PSI | 37.8 |
GPM @ 75 PSI | 36.0 |
高さ | 8.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 7.5 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 回生タービン |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 200 PSI |
長さ | 17.031 " |
最大ケース圧力 | 300 PSI |
最大直径固体 | 25ミクロン |
最大流体粘度 | 250SSU |
最大液体温度 | -20から230 F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大比重 | 1.00 SP |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 三相、TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90刻み |
ねじ材 | 鋼 |
シールアプリケーション | 低流量、高揚程 |
シール材 | カーボン、セラミック、ブナ |
シールタイプ | 21タイプ |
タイプ | ブロンズフィット |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄、青銅製取り付け |
接液材料 | 鋳鉄、ブロンズ装着 |
幅(Width) | 8.38 " |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 8413810020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | GPM | アンプ | ベアリングタイプ | GPM @ 20 PSI | GPM @ 40 PSI | 高さ | 住宅資材 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8/2.9 | 玉 | 17.8 | 15.8 | 7.1 " | ブロンズ | 2 | ¥288,022 | ||
4JPF6 | 5.2 | 2.7-2.5/1.2 | 玉 | 7.3 | 6.8 | 7.6 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 3/4 | ¥196,940 | ||
4JPF9 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | 玉 | 9.2 | 8.3 | 7.1 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 1.5 | ¥212,990 | ||
4JPG1 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | 玉 | 21.5 | 19.4 | 8.26 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 2 | ¥267,333 | ||
4JPG2 | 7.4 | 6.0-5.8/2.9 | 玉 | 21.5 | 19.4 | 7.1 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 2 | ¥220,668 | ||
4アップ50 | - | - | シールドボールベアリング(モーターベアリング) | 3.1 | - | 5.187 " | ブロンズ | 1/3 | ¥209,151 | ||
4アップ58 | - | 5.6-5.2/2.6 | シールドボールベアリング(モーターベアリング) | 23.7 | - | 6.5 " | 鋳鉄 | 2 | ¥336,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。