DAYTON 4JPG2タービンポンプ2馬力三相3 / 5.8アンペア
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タービンポンプ |
アンプ | 6.0-5.8/2.9 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 15.5 @ 75フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 40-80 @ 19.4-14.9フィート |
構造 | ブロンズインペラー、Buna-N Oリングガスケット、Buna-Nとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ。 |
ドレン栓 | 下部から簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM | 7.4 |
GPM @ 10 PSI | 22.5 |
GPM @ 20 PSI | 21.5 |
GPM @ 30 PSI | 20.5 |
GPM @ 40 PSI | 19.4 |
GPM @ 50 PSI | 18.3 |
GPM @ 60 PSI | 17.2 |
GPM @ 75 PSI | 15.5 |
GPM @ 80 PSI | 14.9 |
高さ | 7.1 " |
住宅資材 | ニッケルメッキ鋳鉄 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | Open |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 138 PSI |
長さ | 15.35 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大液体温度 | -20〜230度F |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | カーボンとセラミックのフェースと316ステンレススチールスプリングを備えたBuna-N |
シールタイプ | メカニカルシール |
稼働率 | 1.2 |
シャフト材質 | 304ステンレススチール |
シャフトサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ニッケルメッキを施した鋳鉄 |
接液材料 | ブロンズ、鋳鉄、ブナN、カーボン、セラミック、316ステンレス鋼 |
幅(Width) | 8.8 " |
船の重量(kg) | 25.16 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | GPM | アンプ | ベアリングタイプ | GPM @ 20 PSI | GPM @ 40 PSI | 高さ | 住宅資材 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8/2.9 | 玉 | 17.8 | 15.8 | 7.1 " | ブロンズ | 2 | ¥288,022 | ||
4JPF6 | 5.2 | 2.7-2.5/1.2 | 玉 | 7.3 | 6.8 | 7.6 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 3/4 | ¥196,940 | ||
4JPF9 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | 玉 | 9.2 | 8.3 | 7.1 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 1.5 | ¥212,990 | ||
4JPG1 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | 玉 | 21.5 | 19.4 | 8.26 " | ニッケルメッキ鋳鉄 | 2 | ¥267,333 | ||
4アップ50 | - | - | シールドボールベアリング(モーターベアリング) | 3.1 | - | 5.187 " | ブロンズ | 1/3 | ¥209,151 | ||
4アップ58 | - | 5.6-5.2/2.6 | シールドボールベアリング(モーターベアリング) | 23.7 | - | 6.5 " | 鋳鉄 | 2 | ¥336,693 | ||
4アップ66 | - | - | シールドボールベアリング(モーターベアリング) | 40.6 | - | 8.5 " | 鋳鉄 | 7.5 | ¥814,149 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。