ギアレンチ タップとダイ セット、フラクショナルおよびメトリック、ラチェット、炭素鋼 | Raptor Supplies 日本

ギアレンチ タップとダイセット、フラクショナルおよびメトリック、ラチェット、炭素鋼


フィルタ
フィニッシュ: コーティングされていない 、 材料: 炭素鋼 、SAE またはメトリック: SAEとメトリック
形式モデル個数含まれているサイズねじの種類価格
A
3887
754-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1NC、NF、メトリック¥73,542
B
82812
1144-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9NC、NF、NPT、BSP、メトリック¥125,880

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?