GEARWRENCH 82812 タップ/ダイセット カーボン 114本 #4-3/4 M3-m18
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 48 |
ダイタイプ | 5/8 "および1"六角ソリッド |
終了 | コーティングされていない |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 114 |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
サイズ範囲 | #4から3/4 "およびM3からM18 |
サイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20NC, 1/4-28NF, 5/16-18NC, 5/16-24NF, 3/8-16NC, 3/8-24NF, 7/16-14NC, 7/16-20NF, 1/2-13NC, 1/2-20NF, 9/16-12NC, 9/16-18NF, 5/8-11NC, 5/8-18NF, 3/4-10NC, 3/4-16NF, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 1/8-28BSP, 1/4-19BSP, 3mm-0. |
含まれているサイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9 |
ねじの種類 | NC、NF、NPT、BSP、メトリック |
タイプ | 分数/メートル法、ラチェット |
船の重量(kg) | 8.08 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 54.36 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
A. タップとダイセットを使用購入に進む、ネジ、ボルト、ナットなどのコンポーネントにネジ山を作成できます。さらに、ねじコンポーネントを収容するためのねじ穴を作ることもできます。タップとダイの主な違いは次のとおりです。
A.
A. よく知っておくべき 3 つの主なタップがあります: テーパー、プラグ、底打ちタップです。
A. タッピングとは、ナットの内側のねじのように、特に雌ねじを生成するプロセスであり、ねじ切りとは、ボルトの外側のねじのように、一般的に雄ねじを作成するプロセスです。
A. NF とは、タップとダイ セットのねじの種類を指します。 NC はナショナル コース (USS)、NF はナショナル ファイン (SAE)、NS はナショナル スペシャル、NEF はナショナル エクストラ ファインを意味します。
プロダクト | モデル | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3887 | 75 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1 | NC、NF、メトリック | ¥69,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。